VIS INVIOLABLE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis inviolable inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX avec broche d'arrêt... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable, avec divers types de têtes : Tête décorative, Tête cylindrique bombée, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter


Vis inviolables inox : sécurisez vos installations avec durabilité et résistance

Une vis inviolable inox est un dispositif de fixation conçu pour empêcher le démontage non autorisé. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeants. Sa conception unique nécessite des outils spéciaux pour l'installation et le retrait, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité des installations sensibles. Utilisée couramment dans les secteurs nécessitant des mesures de sécurité renforcées, elle garantit la protection contre le vandalisme et le sabotage.

Points forts des vis inviolables inox

Les vis inviolables en inox de Würth offrent une sécurité renforcée grâce à leur conception spécifique qui empêche tout démontage non autorisé. Leur matériau en acier inoxydable leur confère une résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant une durabilité même dans les environnements les plus exigeants. Ces vis sont idéales pour les installations nécessitant une protection accrue contre le vol ou le sabotage.

Caractéristiques importantes des vis inviolables inox

Les vis inviolables inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de M3 à M12, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en acier inoxydable de qualité A2 ou A4, ce qui assure une excellente résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Ces vis peuvent être fournies avec différentes têtes, comme les têtes rondes ou plates, et sont souvent équipées de systèmes de verrouillage spécifiques tels que les empreintes à six lobes avec un plot central. Elles respectent les normes DIN et ISO pour garantir une compatibilité et une fiabilité optimales.

Domaines d'applications courants des vis inviolables inox

Les vis inviolables inox sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des infrastructures publiques. Elles sont essentielles pour sécuriser les équipements de transport, les installations électriques, les panneaux de signalisation et les équipements urbains. Leur utilisation est également fréquente dans les environnements marins et les installations extérieures, où la résistance à la corrosion est cruciale.

Conseils d'utilisation des vis inviolables inox

Pour une installation optimale des vis inviolables inox, il est conseillé d'utiliser les outils spécifiques adaptés à leur empreinte. Assurez-vous de choisir la taille et le type de vis correspondant à votre application pour garantir une fixation sécurisée. Lors de l'installation, vérifiez que les surfaces de contact sont propres et sèches pour éviter tout glissement. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur intégrité avant utilisation.