COLLIER ISOPHONIQUE 16 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 collier isophonique 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier ordinaire et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, convenant pour des diamètres de tuyau : 12 mm, 14 mm, 16 mm,..., types de collier : Colliers de fixation et longueurs : 41 mm, 43 mm, 45 mm,....
Le collier isophonique 16 mm est conçu pour offrir une solution efficace dans la réduction des vibrations et du bruit dans les systèmes de tuyauterie. Sa taille de 16 mm le rend idéal pour une variété d'applications résidentielles et commerciales, y compris les installations de plomberie et de chauffage. Le collier isophonique 16 mm assure une fixation solide tout en minimisant les transmissions sonores, grâce à son revêtement isophonique. Cet équipement trouve son utilité dans des environnements où le contrôle du bruit est crucial, comme les hôpitaux, les écoles et les immeubles d'habitation. Son installation contribue à améliorer le confort acoustique et la qualité de vie dans ces espaces.