GOUJON D'ANCRAGE 130 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage 130 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage de 130 mm est un élément de fixation robuste, conçu pour offrir une excellente résistance et stabilité dans divers domaines d'application. Utilisé principalement dans la construction et l'ingénierie civile, ce type de goujon d'ancrage permet de fixer solidement des structures aux supports en béton ou en pierre. Grâce à sa longueur de 130 mm, il assure une ancrage profond et fiable, idéal pour les installations lourdes ou soumises à des contraintes élevées. Le goujon d'ancrage de 130 mm est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa durabilité, rendant possible la réalisation de projets de grande envergure avec assurance et sécurité. Ce produit est donc une solution de choix pour les professionnels cherchant à garantir la pérennité de leurs ouvrages.
