ÉCROU M3
Écrous M3 : assemblez vos petites pièces avec précision en mécanique, électricité et maintenance
Les écrous M3 sont des pièces filetées à filetage métrique de 3 mm de diamètre nominal, conçues pour être vissées sur une vis ou une tige filetée de même diamètre afin de serrer, de bloquer ou de maintenir un assemblage. Ils existent en de nombreuses formes (hexagonaux, autofreinés, à embase, borgnes, moletés, à oreilles, carrés, à souder ou à sertir) et en plusieurs matières : acier zingué, acier brut, inox A2 ou A4, laiton. Leurs dimensions sont normalisées (ISO 4032, DIN 934, DIN 985, DIN 439...), ce qui garantit leur compatibilité avec les vis de même pas. Les professionnels de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de la maintenance industrielle et de la menuiserie métallique les utilisent pour les fixations de petite section.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le filetage métrique ISO, dans lequel s'inscrit la désignation « M3 », est le fruit d'une longue normalisation industrielle : au XIXe siècle, chaque fabricant avait son propre pas de vis, ce qui rendait les pièces incompatibles d'un atelier à l'autre. La lettre « M » signifie simplement « métrique », et le chiffre qui suit indique le diamètre extérieur du filetage en millimètres. Pour un écrou M3, le pas standard est de 0,5 mm, ce qui signifie que la vis avance d'un demi-millimètre à chaque tour. Les écrous autofreinés, équipés d'une bague en plastique qui se déforme sur le filetage de la vis, ont été imaginés pour résister aux vibrations, un problème majeur dans les véhicules et les machines. Quant au rapport entre taille et usage, les petits écrous comme le M3 sont aujourd'hui omniprésents dans les armoires électriques, les capots, les carters et les supports légers, où un serrage fiable doit tenir dans un espace très réduit.
Les points forts de ce type de produits
- Compatibilité normalisée avec les vis et tiges filetées de diamètre 3 mm, pour des assemblages interchangeables
- Choix de matières adaptées à l'environnement : acier zingué pour l'intérieur, inox A2 ou A4 pour l'humidité et la corrosion, laiton pour les contacts électriques
- Variantes autofreinées qui limitent le desserrage sous l'effet des vibrations
- Formes spécialisées (borgne, à oreilles, moleté, à souder, à sertir) pour répondre à des contraintes précises de montage ou de démontage
- Conditionnement en boîtes et assortiments pratiques pour l'atelier, le véhicule de maintenance et le chantier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : M3, pas standard de 0,5 mm, avec des diamètres voisins disponibles dans la même famille (M2, M2,5, M3,5, M4, M5)
- Normes courantes : ISO 4032/DIN 934 (hexagonal standard), ISO 4035/DIN 439 (forme basse), ISO 10511/DIN 985 (autofreiné), DIN 466 (moleté), DIN 1587 (borgne)
- Matières : acier, acier inoxydable A2 ou A4, laiton
- Finitions : brute, zinguée (bleuté à bleuté irisé, 5 µm), noire ou zinc nickel selon l'exposition à la corrosion
- Classes de résistance courantes : 5, 6, 8 ou 10 pour l'acier, 50 ou 70 pour l'inox
- Entraînement extérieur : clé plate ou douille, avec un surplat d'environ 5,5 mm pour un écrou hexagonal standard M3
- Conformité RoHS indiquée sur de nombreuses références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de capots, carters et coffrets en mécanique générale et en maintenance industrielle
- Fixation de composants dans les armoires et tableaux électriques
- Montage de supports et de petits équipements en métallerie, serrurerie et menuiserie métallique
- Fixations légères en milieu humide ou agressif avec les écrous en inox A2 ou A4
- Assemblages soumis à vibrations avec les écrous autofreinés
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Associer l'écrou à une vis de même matière pour éviter la corrosion galvanique entre métaux différents
- Choisir un écrou autofreiné pour les assemblages soumis à des vibrations, et un écrou classique pour un montage démontable régulièrement
- Ne pas dépasser le couple de serrage préconisé, car le filetage M3 est fin et s'arrache facilement
- Utiliser une clé ou une douille parfaitement ajustée pour ne pas arrondir les pans
- Privilégier l'inox A4 en ambiance marine ou chimique, et l'inox A2 pour les milieux humides courants
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou | Norme | Matières courantes | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | ISO 4032 / DIN 934 | Acier zingué, acier brut, inox A2 ou A4, laiton | Forme standard, nombreuses classes de résistance | Assemblages courants |
| Écrou hexagonal forme basse | ISO 4035 / DIN 439 | Acier zingué, inox A2 | Hauteur réduite | Espaces restreints, contre-écrou |
| Écrou hexagonal autofreiné | ISO 10511 / DIN 985, ISO 7040 / DIN 982 | Acier zingué, inox A2 ou A4, zinc nickel | Bague de freinage intégrée | Assemblages soumis à vibrations |
| Écrou à embase | EN 1661 / DIN 6923 | Acier zingué, inox A2 | Embase, parfois crantée | Répartition de la charge sur le support |
| Écrou borgne | DIN 1587 | Acier zingué, inox A2 ou A4 | Extrémité fermée | Protection du filetage, finition soignée |
| Écrou moleté et écrou à oreilles | DIN 466, DIN 314 similaire | Acier zingué, inox A1 ou A2 | Serrage à la main | Montages et démontages fréquents |
| Écrou à souder et écrou à sertir | DIN 929, W-0385 | Acier, inox A2 ou A4, acier zingué | Fixation permanente sur tôle | Tôlerie, métallerie |