DOUILLE DIN 3124

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille DIN 3124 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 36 mm, 38 mm, 44 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter



DIN 3124 – Douilles pour clés à carré d’entraînement

La norme DIN 3124 concerne des douilles utilisées avec des outils à carré d’entraînement pour le serrage et le desserrage de fixations. La douille s’engage sur la tête de vis ou l’écrou et se raccorde à un cliquet, une poignée ou un autre outil compatible. La désignation normalisée aide à choisir un profil et des dimensions adaptés à la fixation visée.


Choix de la douille : vérifiez la dimension de la fixation, le type de profil, la taille du carré, la profondeur de prise et l’accès disponible. La matière et la conception déterminent l’aptitude à un usage manuel ou à un outil motorisé ; ne supposez pas que toutes les douilles sont prévues pour les chocs.


Utilisation : engagez la douille complètement sur la fixation et utilisez un entraînement compatible. Contrôlez l’état des faces de prise et du carré, et remplacez toute douille fissurée ou déformée. Pour un serrage au couple, employez un outil de mesure adapté plutôt qu’un cliquet seul.