JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 12X17 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Joint d'étanchéité 12x17 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Cuivre, Aluminium, Fibre vulcanisée,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter


Joint d'étanchéité 12x17 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 12x17 mm est un dispositif conçu pour prévenir les fuites de fluides ou de gaz entre deux surfaces en contact. Mesurant 12 mm de diamètre intérieur et 17 mm de diamètre extérieur, il assure une barrière efficace dans les systèmes industriels et mécaniques. Fabriqué à partir de matériaux résistants tels que le caoutchouc ou le silicone, il est utilisé dans divers secteurs pour garantir l'intégrité des connexions et améliorer la performance des équipements en maintenant une étanchéité optimale.