Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en aluminium peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion.
- Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs – si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant ; une rondelle 10x12 peut être remplacée par une rondelle 10x14 ou même une rondelle 10x16, par exemple.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!