COSSE 16 MM²

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cosse 16 mm² pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Aluminium/cuivre, Cuivre et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Etamé, Laiton, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, brillant,..., de différentes couleurs : Bleu, Jaune, Rouge, types de cosses : Matériel de mise à la terre, Cosse et connecteur à sertir, Raccord à souder et longueurs : 26.5 mm, 31.5 mm, 33.5 mm,....
Filter

La cosse 16 mm² est un élément essentiel dans le domaine des connexions électriques, offrant une solution fiable pour établir des liaisons sécurisées entre câbles. Sa conception robuste permet une conductivité optimale, garantissant un passage efficace du courant électrique. Fabriquée en matériaux de haute qualité, la cosse 16 mm² résiste aux conditions environnementales variées, ce qui la rend idéale pour des applications industrielles, automobiles et maritimes. Parmi ses points forts, on note sa capacité à supporter des charges élevées, ce qui en fait un choix privilégié pour les installations nécessitant une fiabilité accrue. De plus, sa facilité d'installation permet d'accélérer les processus de montage tout en assurant des connexions durables. La cosse 16 mm² est également compatible avec divers types de câbles, ce qui élargit son champ d'application. La cosse 16 mm² se distingue par sa performance et sa polyvalence, en répondant aux exigences des professionnels dans de nombreux secteurs. Que ce soit pour des travaux d'électricité ou des systèmes de transmission, la cosse 16 mm² demeure un choix incontournable.