MULTIPLICATEUR DE COUPLE
Multiplicateurs de couple : démultipliez votre force pour les serrages exigeants
Les multiplicateurs de couple sont des outils mécaniques conçus pour augmenter fortement le couple appliqué à un écrou ou à une vis. Un train d'engrenages interne transforme un effort limité sur l'entrée en une force de sortie beaucoup plus élevée, ce qui facilite le serrage et le desserrage des assemblages fortement bloqués. La gamme Würth associée comprend un modèle compact avec rapport de transmission 1:69, un multiplicateur triple utilisable avec une clé dynamométrique et un kit de 18 pièces destiné aux opérations sur poulie et courroie. Ces outils sont particulièrement utiles lorsque l'espace est réduit ou lorsqu'un équipement hydraulique serait disproportionné.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe du multiplicateur de couple repose sur une idée mécanique ancienne : échanger de la vitesse contre de la force grâce à un système d'engrenages. Cette logique se retrouve dans de nombreux mécanismes professionnels, mais elle prend une forme particulièrement compacte dans les outils de serrage. Les premiers usages intensifs se sont développés avec les machines agricoles, les véhicules industriels et les équipements de transport, dont les assemblages nécessitent des couples impossibles à appliquer directement à la main. L'intérêt du multiplicateur est de conserver un geste contrôlé tout en atteignant une force élevée.
Les points forts de ce type de produits
- Augmentation importante du couple sans recourir à une clé hydraulique volumineuse.
- Solution mécanique compacte pour les écrous de grande dimension ou fortement bloqués.
- Possibilité d'utiliser une clé dynamométrique sur certaines configurations.
- Réduction de l'effort manuel lors des opérations de maintenance et de démontage.
- Fabrication en acier sur le modèle compact associé à la référence de catégorie.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Rapport de transmission : 1:69 sur le multiplicateur compact pour camion, tracteur et bus.
- Entraînement et empreinte : 1 pouce sur cette même référence.
- Fonction de multiplication triple : le modèle pour écrou rouillé ou bloqué multiplie exactement par trois la valeur de serrage réglée avec une clé dynamométrique.
- Kit pour poulie et courroie : assortiment de 18 pièces, avec un poids indiqué de 6 880 g par pièce.
- Type d'usage : serrage ou desserrage manuel à couple élevé, avec maintien de l'outil par un point de réaction approprié.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Maintenance des camions, bus, tracteurs et autres véhicules industriels.
- Desserrage d'écrous rouillés, grippés ou bloqués sur des assemblages mécaniques.
- Interventions sur poulies, courroies et éléments de transmission.
- Montage et démontage de brides, roues, châssis et structures mécaniques.
- Travaux de maintenance dans l'agriculture, le transport et l'industrie.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le rapport de transmission et calculer le couple de sortie avant d'appliquer l'effort.
- Utiliser une douille et un carré d'entraînement compatibles avec la dimension de l'écrou.
- Maintenir le multiplicateur avec un bras de réaction stable et éloigné des zones de pincement.
- Ne pas utiliser de rallonge improvisée ni dépasser la capacité admissible de l'outil.
- Nettoyer et contrôler les engrenages, le carré et les points d'appui après les interventions intensives.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Référence | Rapport ou capacité | Configuration | Application |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicateur compact pour véhicule industriel | 071471150 | Rapport 1:69 | Acier, entraînement et empreinte 1 pouce | Camions, tracteurs et bus |
| Multiplicateur triple pour écrou bloqué | 0714860140 | Multiplication exacte par 3 | Compatible avec une clé dynamométrique | Serrage contrôlé et desserrage d'écrous grippés |
| Kit multiplicateur pour poulie et courroie | 1952004675 | Assortiment de 18 pièces | Poids indiqué : 6 880 g par pièce | Interventions sur systèmes de transmission |