VIS M2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 vis M2 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M2 : La solution idéale pour des fixations précises et durables

Les vis M2 de Würth sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels exigeants en matière de fixation. Ces petites vis, bien que discrètes, jouent un rôle crucial dans de nombreux assemblages industriels et techniques. Leur conception précise garantit une fixation fiable et durable, essentielle dans des environnements où la qualité est primordiale.

Points forts des vis M2

Les vis M2 se distinguent par leur fiabilité et leur précision. Leur petite taille permet une utilisation dans des espaces restreints tout en assurant une fixation solide. De plus, elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Würth garantit également une grande constance dans la qualité de fabrication, assurant ainsi des performances uniformes sur chaque projet.

Caractéristiques importantes des vis M2

Les vis M2 se caractérisent par un diamètre de 2 mm, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant des fixations discrètes mais efficaces. Elles sont disponibles en différentes longueurs, généralement comprises entre 4 mm et 20 mm, pour s'adapter à une variété de besoins. Les matériaux utilisés incluent l'acier inoxydable et l'acier zingué, offrant une résistance accrue aux éléments. Les vis M2 respectent les normes DIN et ISO, garantissant des standards de qualité élevés. Elles sont souvent disponibles en finition argentée ou noire, permettant une intégration esthétique dans différents environnements.

Domaines d'applications courants des vis M2

Les vis M2 sont couramment utilisées dans l'industrie électronique, pour l'assemblage de circuits imprimés et de composants délicats. Elles trouvent également leur place dans le secteur de la mécanique de précision, où elles assurent le maintien de pièces de petite taille avec une grande fiabilité. De plus, elles sont essentielles dans la fabrication de dispositifs médicaux, où la précision et la résistance sont primordiales.

Conseils d'utilisation des vis M2

Pour tirer le meilleur parti des vis M2, il est recommandé de choisir la longueur et le matériau adaptés à l'application spécifique. Lors de l'installation, utilisez un tournevis de précision pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que le couple de serrage est approprié pour éviter tout risque de déformation ou de casse. Enfin, vérifiez que les vis sont compatibles avec les matériaux à assembler pour garantir une fixation optimale et durable.