VIS 5X90

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 111 vis 5x90 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

La vis 5x90 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution de fixation fiable pour une multitude d'applications dans le secteur de la construction et de la rénovation. Adaptée à une variété de matériaux, comme le bois, le métal et certains plastiques, sa longueur de 90mm et son diamètre de 5mm assurent une prise solide et durable, capable de supporter des charges importantes. Idéale pour l'assemblage de structures en bois, la fixation d'éléments décoratifs ou encore l'installation de cadres de porte, cette vis est conçue pour résister à la corrosion et aux vibrations, garantissant ainsi une longévité et une sécurité accrues pour tous vos projets. Sa facilité d'utilisation, sans nécessité de pré-perçage dans certains cas, en fait un choix privilégié tant pour les professionnels.