JOINT TORIQUE ISO 3601

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 joint torique ISO 3601 pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter



ISO 3601 – Joints toriques pour systèmes d’étanchéité

La série de normes ISO 3601 concerne les joints toriques et leurs caractéristiques pour les systèmes d’étanchéité. Selon la partie considérée, elle traite notamment des dimensions, tolérances, exigences de qualité et logements associés. Le joint torique est un anneau élastomère comprimé dans une gorge afin de limiter le passage d’un fluide ou d’un gaz, en montage statique ou dans certaines applications dynamiques conçues à cet effet.


Choix du joint : la dimension n’est qu’un des critères à vérifier. Sélectionnez le diamètre intérieur et la section en fonction du logement, puis choisissez une matière compatible avec le fluide, la température, la pression et le mouvement. Les propriétés de l’élastomère, la qualité de surface et le taux de compression influencent l’étanchéité et la durée de service.


Installation : nettoyez la gorge, évitez les arêtes vives et n’étirez pas ou ne vrillez pas le joint lors de la pose. Utilisez un lubrifiant uniquement s’il est compatible avec le matériau et l’application. Comme ISO 3601 comprend plusieurs parties, référez-vous à la partie et à la désignation exactes du produit pour confirmer les dimensions et exigences applicables.