VIS À BÉTON 60 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 vis à béton 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 60 mm, 100 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale,..., matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut.
Les vis à béton 60 mm sont conçues pour offrir une solution de fixation robuste et durable dans les matériaux de construction les plus résistants comme le béton, la brique ou la pierre. Ces vis sont spécialement traitées pour résister à la corrosion et aux conditions extérieures rigoureuses, ce qui les rend idéales pour des installations tant intérieures qu'extérieures. La longueur de 60 mm assure une ancrage solide, capable de supporter des charges lourdes, ce qui est crucial pour des applications telles que la fixation de cadres de fenêtres, la mise en place de structures métalliques ou encore l'installation d'équipements lourds. Les vis à béton 60 mm ne requièrent pas de pré-perçage, ce qui simplifie grandement le processus d'installation et économise du temps. Leur conception permet une pénétration aisée et une excellente prise dans le matériau de base, garantissant ainsi une fixation fiable et sécurisée. Les vis à béton 60 mm sont une excellente option pour des projets nécessitant fiabilité et efficacité dans la fixation sur des surfaces dures.