RONDELLE M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 61 rondelle M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.5 mm, 14 mm, 17 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M14, M10, M8,..., de normes DIN : 7349, 6798, 125,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées.
Filter

La rondelle M14 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'applications, allant de l'automobile à la construction et au-delà. Sa conception robuste assure une distribution uniforme de la pression sur les surfaces, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité structurale des assemblages boulonnés. La rondelle M14 trouve son utilité dans des environnements exigeants, où la résistance à la corrosion et à la vibration est indispensable. Elle joue un rôle clé dans la prévention du desserrage des assemblages sous des charges dynamiques, garantissant ainsi une fiabilité et une sécurité accrues. Le diamètre spécifique de la rondelle M14 permet une compatibilité parfaite avec les boulons de taille correspondante, offrant une solution efficace et polyvalente pour renforcer les connexions dans une multitude d'applications industrielles et commerciales.