PÂTE À JOINT POUR MÉCANIQUE
Pâtes à joint mécanique : étanchez carters, pompes et raccords moteurs jusqu'à 280 °C
Les pâtes à joint mécanique sont des produits d'étanchéité qui remplacent ou complètent un joint plat entre deux surfaces métalliques. Appliquées sur un plan de joint, un carter ou un raccord fileté, elles comblent les irrégularités, résistent aux vibrations et aux fluides, et assurent une étanchéité durable. Dans la gamme Würth, les pâtes à joint sont proposées à base de résine époxyde, de polyuréthane ou en gel anaérobie, avec des résistances thermiques de 150 à 280 °C et, selon les références, des pressions d'étanchéité allant de 10 à 690 bar. Mécaniciens, techniciens de maintenance et chaudronniers les utilisent sur les moteurs, les pompes, les boîtiers et les réservoirs.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un joint plat découpé dans du papier, du liège ou du caoutchouc reste, depuis des décennies, la méthode classique pour étanchéifier deux pièces. Mais ces joints exigent un stock de références, ne s'adaptent pas toujours aux surfaces abîmées, et peuvent être déformés au serrage. Les pâtes à joint ont apporté une solution universelle : un produit liquide ou pâteux qui épouse la forme exacte des surfaces et durcit ou non, selon la formule. On distingue les pâtes élastiques non durcissantes, qui restent souples et absorbent les vibrations, des produits anaérobies, qui ne durcissent qu'en l'absence d'air entre deux surfaces métalliques en contact. Les résines époxy, quant à elles, forment un joint rigide et très résistant aux pressions élevées. Le choix de la formule dépend du fluide, de la température et de la pression.
Les points forts de ce type de produits
- Étanchéité fiable des plans de joint, des carters, des pompes, des boîtiers et des raccords vissés
- Résistance thermique élevée : de -50 à 280 °C pour la version époxy, de -50 à 270 °C pour la version polyuréthane
- Résistance à la pression jusqu'à 690 bar pour la pâte à joint époxy, adaptée aux conduites sous pression
- Pâte souple non durcissante qui résiste aux vibrations, même après des années, et ne coule pas sur les surfaces verticales
- Formulations sans silicone, qui évitent de perturber les capteurs d'oxygène des moteurs
- Protection contre la corrosion et bonne adhérence sur de nombreux matériaux
- Conditionnements pratiques : tube de 100 g, tube de 89,6 g ou seringue de 25 g, pour une application sans gaspillage
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Pâte à joint époxy : base résine époxyde, rouge, 100 g, densité de 1,08 g/cm³, pression maximale de 690 bar
- Pâte à joint époxy : température de -50 à 280 °C, temps de formation de peau de 5 à 7 min, stockage de 12 mois
- Pâte à joint DP 300 : base polyuréthane, rouge, 89,6 g, densité de 1,12 g/cm³, pression de 10 bar
- Pâte à joint DP 300 : température de -50 à 270 °C, brièvement jusqu'à 300 °C
- Gel d'étanchéité anaérobie : 25 g en seringue, température de -50 à 150 °C
- Sans silicone : oui sur les pâtes époxy et polyuréthane
- Résistance aux fluides : eau, essence, kérosène, huiles, lubrifiants, antigel et réfrigérants, selon les références
- Couleur : rouge sur toute la gamme
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Étanchéité de moteurs thermiques : carters d'huile, couvercles, culasses et boîtiers
- Étanchéité de pompes, de réducteurs, de boîtes de vitesse et de compresseurs
- Raccords vissés, réservoirs et conduites sous pression
- Maintenance industrielle et réparation d'équipements mobiles ou fixes
- Mécanique automobile, poids lourds et engins agricoles ou de chantier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces avant application pour assurer l'adhérence
- Appliquer un cordon continu et régulier sur l'une des deux surfaces, en contournant les trous de vis
- Assembler dans le temps indiqué par la fiche produit et serrer progressivement les vis
- Pour les pâtes époxy, respecter la durée d'utilisation de 5 à 7 minutes
- Choisir le gel anaérobie pour les surfaces métalliques planes, usinées et en contact étroit
- Vérifier la compatibilité avec le fluide du circuit et la température de service avant de choisir la pâte
- Éloigner le produit des sources de chaleur et des flammes, car certains points d'éclair sont bas
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base chimique | Température | Pression maximale | Contenance | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Pâte à joint pour moteur, réservoir et raccord à vis | Résine époxyde | -50 à 280 °C | 690 bar | 100 g | Conduites haute pression, réservoirs, raccords vissés |
| Pâte à joint moteur et carter DP 300 | Polyuréthane | -50 à 270 °C | 10 bar | 89,6 g | Moteurs, carters, joint souple non durcissant |
| Gel d'étanchéité pour plan de joint | Gel anaérobie | -50 à 150 °C | Voir fiche produit | 25 g | Carters, pompes et boîtiers à plans de joint usinés |