ÉCROU À OREILLES M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou à oreilles M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Fonte malléable, Acier,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à oreilles M10, grâce à sa conception distinctive avec deux "ailes" latérales, permet un serrage et un desserrage manuels sans l'utilisation d'outils spécifiques. Cette caractéristique rend l'écrou à oreilles M10 particulièrement adapté pour des applications où les ajustements fréquents sont nécessaires, tels que dans les équipements de scène, le matériel de camping, et certains dispositifs mécaniques légers. Sa taille, correspondant à un filetage M10, assure une compatibilité avec une large gamme de vis et de boulons standards, offrant ainsi une flexibilité dans divers domaines d'application. L'écrou à oreilles M10 se distingue par sa facilité d'utilisation, sa polyvalence et sa capacité à être ajusté rapidement, ce qui en fait un choix privilégié pour de multiples usages industriels et domestiques où la rapidité et la simplicité d'ajustement sont primordiales.