ÉQUERRE ALSACIENNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 équerre alsacienne pour professionnels.
Filter


Les équerres alsaciennes sont des outils indispensables pour les charpentiers et les menuisiers. Ces pièces métalliques sont en forme de L, ce qui leur permet d'assurer l'assemblage de deux éléments en bois ou en métal. Elles permettent de tracer et de mesurer des angles droits avec précision et facilité. Elles sont adaptées à de nombreux usages, principalement la construction de charpentes, mais également dans certaines situation de meubles, de pergolas, de clôtures, etc. La gamme d'équerres alsaciennes proposée par Würth se compose de deux modèles qui se différencient par leur matière, leur graduation ou encore le nombre de trous de marquage proposés. Ces équerres de charpentier sont conçuee pour résister à la corrosion et aux intempéries. Elles sont également munies de trous de marquage sur le talon, ce qui permet de réaliser des perçages et des traçages précis sur le bois.