ÉQUERRE POUR POUTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 équerre pour poutre pour professionnels.
Filter



Équerres pour poutre : assemblez vos pièces de charpente avec des raccords porteurs bois-bois ou bois-béton

Les équerres pour poutre sont des cornières de fixation en acier galvanisé, qui relient une poutre à une autre pièce de bois, ou à un support en béton, par un assemblage porteur. Elles transmettent les efforts d'une solive à une poutre ou d'une panne à une ferme. La gamme Würth propose des équerres de type A avec ou sans nervure, d'épaisseur 1,5 à 3 mm, fabriquées en acier de construction alu-zinc S250GD ou en acier DX51D. Plusieurs références disposent de l'agrément technique européen ETA-08/0183. Les charpentiers, les constructeurs bois, les couvreurs et les menuisiers les utilisent pour les ossatures, les planchers et les charpentes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Dans la construction bois, un assemblage est souvent plus délicat à concevoir que la pièce qu'il relie. Les charpentiers traditionnels utilisaient des assemblages par tenon et mortaise, taillés à la main. Les équerres métalliques ont permis d'industrialiser ces liaisons : un simple angle d'acier, percé de trous calibrés, remplace un assemblage complexe. Leur conception répond à une logique précise : les trous sont répartis pour que les vis ou les pointes travaillent en cisaillement, et la nervure centrale, présente sur certains modèles, rigidifie l'équerre et l'empêche de s'ouvrir sous la charge. L'agrément technique européen, ETA, atteste que la performance de l'équerre a été évaluée et documentée, ce qui permet de calculer l'assemblage sans essais supplémentaires. Le revêtement galvanisé protège l'acier de la corrosion, mais ces équerres ne conviennent pas à toutes les ambiances : en extérieur exposé ou en milieu agressif, il faut choisir une protection adaptée.


Les points forts de ce type de produits

  • Raccords porteurs bois-bois et bois-béton pour solives, pannes et poutres
  • Version avec nervure pour une rigidité accrue et sans nervure pour les assemblages courants
  • Acier de construction alu-zinc S250GD pour une bonne tenue à la corrosion
  • Agrément technique européen ETA-08/0183 sur les références concernées
  • Plusieurs épaisseurs, de 1,5 à 3 mm, pour adapter la capacité de charge
  • Dimensions variées, du modèle compact de 35 x 50 x 50 mm au modèle de 90 x 105 x 105 mm
  • Trous calibrés de 11 et 13 mm pour un positionnement précis des fixations

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Type : A, avec ou sans nervure (barre)
  • Matière : acier de construction alu-zinc 1.0242 / S250GD, ou acier DX51D (DIN EN 10327)
  • Finition : galvanisée
  • Épaisseur : 1,5 mm, 2,5 mm et 3 mm selon les références
  • Dimensions largeur x hauteur x profondeur : 35 x 50 x 50 mm, 40 x 90 x 90 mm, 55 x 70 x 70 mm, 65 x 90 x 90 mm, 90 x 105 x 105 mm
  • Trous : diamètre 11 mm dans la poutre principale, diamètre 13 mm dans la poutre auxiliaire
  • Homologation : ETA-08/0183
  • Normes de matériau : DIN EN 10346:2009 pour l'acier alu-zinc

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Charpente traditionnelle et industrielle
  • Construction à ossature bois et maisons bois
  • Planchers et plafonds : fixation des solives sur les poutres
  • Terrasses et ouvrages extérieurs sous réserve d'une protection suffisante
  • Fixation bois sur béton ou sur maçonnerie
  • Rénovation de charpente et renforcement d'assemblages

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'équerre selon l'effort à transmettre et vérifier la capacité dans la documentation ETA
  • Choisir la version avec nervure pour les efforts plus importants
  • Utiliser les fixations prévues pour l'équerre (clous annelés, vis, tire-fonds) et respecter le nombre et le diamètre des fixations
  • Remplir les trous prévus selon le plan de fixation, sans en laisser de vides
  • Respecter les distances aux bords du bois
  • Pour un support en béton, choisir des ancrages adaptés au béton
  • Ne pas utiliser d'équerres galvanisées en milieu corrosif sans protection complémentaire

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Équerre Matière Épaisseur Dimensions (L x h x p) Particularité Usage principal
Équerre type A sans nervure, DX51D Acier DX51D galvanisé 2,5 à 3 mm 35 x 50 x 50 mm, 40 x 90 x 90 mm Sans traverse Assemblages bois-bois et bois-béton
Équerre type A BB pour charpente Acier alu-zinc S250GD 2,5 mm 55 x 70 x 70 mm, 65 x 90 x 90 mm ETA-08/0183, sans traverse Solives, pannes, poutres
Équerre type A bois-bois avec barre Acier alu-zinc S250GD 2,5 mm 55 x 70 x 70 mm, 65 x 90 x 90 mm ETA-08/0183, avec nervure Raccords porteurs renforcés
Équerre type A bois-bois 1,5 mm Acier alu-zinc S250GD 1,5 mm 65 x 90 x 90 mm, 90 x 105 x 105 mm ETA-08/0183, avec nervure Assemblages bois-bois porteurs