CLAVETTE PARALLÈLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 clavette parallèle pour professionnels.
Filter


Clavettes parallèles : solidarisez arbres et moyeux pour transmettre le couple

Les clavettes parallèles sont des éléments de liaison rectangulaires qui s’installent dans des rainures usinées sur un arbre et dans le moyeu associé. Elles transmettent le couple entre les deux pièces tout en permettant leur démontage lors des opérations de maintenance. Les références de la gamme sont principalement conformes à la norme DIN 6885 et existent en acier brut ou en inox A4/A5. Les formes A, B, AB, C et E répondent à des géométries d’extrémité différentes. Les dimensions recensées couvrent des sections de quelques millimètres jusqu’à plusieurs dizaines de millimètres, avec des longueurs adaptées aux assemblages compacts comme aux arbres plus importants.


La petite anecdote sur ce type de produits

La clavette agit comme un lien mécanique entre deux pièces qui doivent tourner ensemble. Elle ne remplace pas le dimensionnement de l’arbre ou du moyeu : la charge transmissible dépend aussi de la longueur engagée, de la profondeur des rainures et des matériaux en contact. C’est pourquoi les sections normalisées constituent un point de départ pratique, mais le choix final doit respecter les plans et les calculs de l’assemblage. Les variantes de forme permettent notamment de tenir compte de l’extrémité de rainure disponible, sans modifier le principe de transmission du couple.


Les points forts de ce type de produits

  • Transmission du couple par liaison positive entre l’arbre et le moyeu
  • Montage démontable, pratique pour remplacer un composant ou intervenir en maintenance
  • Formes variées pour correspondre à différentes configurations de rainures
  • Références DIN 6885 facilitant l’identification des dimensions normalisées
  • Choix entre acier brut pour les usages courants et inox pour les environnements exposés
  • Disponibilité en nombreuses sections et longueurs pour adapter la liaison au mécanisme

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Norme de référence de la gamme : DIN 6885
  • Formes identifiées : A, B, AB, C et E, à sélectionner selon la rainure et le plan mécanique
  • Matières : acier brut C45C ou C45K, inox A4 et inox A5 1.4571 selon les références
  • Sections courantes présentes : 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 8 × 7, 10 × 8, 14 × 9, 18 × 11 et 20 × 12 mm
  • Longueurs disponibles très variables : environ 8 à 160 mm dans les variantes répertoriées
  • Finition généralement brute, sans revêtement de surface sur les références indiquées
  • Les dimensions de clavette doivent correspondre à la largeur et à la hauteur des rainures usinées

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de poulies, roues dentées, pignons et accouplements sur des arbres
  • Transmission mécanique dans les machines de production et les équipements industriels
  • Réparation de mécanismes nécessitant le remplacement d’une clavette normalisée
  • Montage de pompes, motoréducteurs et organes d’entraînement conçus pour une liaison par clavette
  • Constitution de pièces de rechange pour ateliers de maintenance mécanique

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Relever la forme, la section et la longueur prescrites sur le plan ou la documentation de l’équipement
  • Ne pas substituer une forme par une autre sans vérifier la géométrie des extrémités et de la rainure
  • Nettoyer les rainures et vérifier l’absence de bavures, de corrosion ou de déformation avant le montage
  • Monter la clavette sans jeu excessif ni contrainte qui risquerait d’endommager les pièces accouplées
  • Choisir l’inox lorsque les conditions d’exposition l’exigent et vérifier la compatibilité avec l’ensemble
  • Contrôler l’usure de la clavette et des rainures lors des opérations de maintenance préventive
  • Respecter les tolérances et l’ajustement indiqués par le constructeur pour éviter les chocs ou un jeu excessif
  • Après le montage, vérifier que le moyeu s’engage correctement et que la clavette ne dépasse pas de manière gênante
  • En cas de forte charge ou d’inversion fréquente du sens de rotation, valider le dimensionnement de l’assemblage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

FormeMatière couranteExemples de sectionsGéométrie / choixUsage privilégié
Forme AAcier C45C/C45K, inox A4/A56 × 6 à 25 × 14 mm et autres sectionsExtrémités arrondiesAssemblages avec rainure correspondante
Forme BAcier C45C5 × 5, 6 × 6, 8 × 7, 10 × 8 mmVariante normalisée pour rainure adaptéeTransmission du couple sur arbre et moyeu
Forme ABAcier C45C5 × 5 à 10 × 8 mmGéométrie mixte selon la normeAssemblage correspondant au profil de rainure
Forme CAcier C45C8 × 7 et 20 × 12 mm répertoriésExtrémité de forme dédiéeMontage selon le plan de l’équipement
Forme EAcier ou inox selon référencesSelon référencesForme de clavette normaliséeRemplacement à l’identique