VIS M6 30MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 285 vis M6 30mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M6 de 30mm est un composant de fixation polyvalent, conçu pour offrir une solidité et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications. Son diamètre de 6mm et sa longueur de 30mm en font un choix idéal pour des projets nécessitant une taille spécifique pour une fixation précise et sécurisée. Typiquement fabriquée en acier inoxydable ou en alliage résistant, cette vis est parfaitement adaptée aux environnements exigeants, résistant à la corrosion et aux températures élevées. Elle trouve son application dans de nombreux domaines, allant de la construction mécanique et l'assemblage de meubles, jusqu'à des projets d'ingénierie plus complexes, y compris dans l'automobile, l'aéronautique et l'électronique. Sa tête, compatible avec divers outils, permet un montage rapide et efficace, rendant cette vis essentielle pour les professionnels exigeants une fiabilité sans faille.