ÉCROU BAS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 écrou bas pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Les écrous bas sont des éléments de fixation qui se vissent sur des tiges filetées ou des vis pour assembler des pièces entre elles. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, tels que la construction, la mécanique, l'électricité ou la rénovation. Würth vous propose une large gamme de écrou bas adaptés à vos besoins et à vos exigences de qualité. Vous trouverez chez Würth des écrous bas en acier, en inox, en laiton ou en nylon, avec différents types de filetages (métrique, pas fin, pas à gauche) et de formes (hexagonale, carrée, ronde). Vous pourrez également choisir entre des écrous bas standard ou spéciaux, comme les écrous freinés, les écrous à embase, les écrous à sertir ou les écrous papillon. Quelle que soit l'application que vous envisagez, Würth a le produit qu'il vous faut. N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne pour découvrir notre offre complète de écrou bas et commander facilement vos produits.