BAES : BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
BAES : éclairez les issues de secours et sécurisez l'évacuation des bâtiments
Les BAES, ou blocs autonomes d'éclairage de sécurité, sont des luminaires équipés d'une batterie intégrée. Ils s'allument automatiquement en cas de coupure du secteur pour signaler les issues et éclairer les chemins d'évacuation. Ils fonctionnent sans alimentation externe et se rechargent en permanence sur le réseau 230 V. La gamme Würth propose des blocs d'évacuation à 45 lm, des blocs d'ambiance ou anti-panique à 390-400 lm, des versions étanches IP 65 pour les locaux humides ou poussiéreux et des blocs adaptés aux locaux à sommeil. Les électriciens, installateurs et mainteneurs les utilisent dans les commerces, bureaux, ateliers et logements collectifs.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'éclairage de sécurité est né d'un constat tragique : lors d'un incendie, la panne de courant plonge les occupants dans le noir et la fumée aggrave la désorientation. Les réglementations ont donc imposé, dans les établissements recevant du public, des dispositifs capables de fonctionner sans le réseau. Le BAES s'est imposé car il évite de tirer une ligne dédiée depuis une source centrale : chaque bloc embarque sa propre batterie, ce qui simplifie l'installation. Autre particularité, les blocs sont conçus pour se tester seuls, avec des voyants qui indiquent l'état de la batterie et du circuit. Les pictogrammes verts et blancs qui signalent les sorties suivent une charte internationale, pour qu'un visiteur étranger comprenne le sens de la fuite sans lire un seul mot.
Les points forts de ce type de produits
- Fonctionnement autonome : la batterie intégrée prend le relais dès que le secteur disparaît
- Plusieurs niveaux de flux lumineux pour l'évacuation (45 lm) et l'ambiance ou l'anti-panique (390 à 400 lm)
- Versions IP 65 et IK10 pour les locaux humides, poussiéreux ou exposés aux chocs
- Formats compacts et boîtiers en polycarbonate, faciles à intégrer dans les couloirs et les halls
- Modèles dédiés aux locaux à sommeil, aux hôtels et aux hébergements
- Pose rapide en applique ou en saillie, avec un raccordement simple au secteur 230 V
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimensions courantes : 237 x 115 x 66 mm, 240 x 115 x 78 mm ou 210 x 122 x 33,8 mm pour les blocs fins
- Tension nominale : 230 V CA, fréquence 50 Hz, puissance de 0,5 à 1 W
- Flux lumineux : 8 lm, 45 lm ou 390 à 400 lm selon la fonction
- Indice de protection : IP 42 en intérieur sec, IP 65 pour les versions étanches
- Résistance aux chocs : IK07 ou IK10 selon les modèles
- Batterie : technologie NiCd sur les modèles WL3, avec classe de protection II
- Matière : polycarbonate (PC) blanc, poids de 900 g à 1,1 kg
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Établissements recevant du public : commerces, restaurants, salles de spectacle, écoles
- Bureaux, locaux tertiaires et bâtiments industriels
- Ateliers, parkings et locaux techniques avec les versions IP 65
- Hôtels, résidences et locaux à sommeil avec les blocs adaptés
- Escaliers, couloirs, halls et zones de circulation à signaler
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le flux lumineux selon la fonction : évacuation sur le chemin de sortie, ambiance dans les grands volumes
- Sélectionner l'indice IP et le niveau d'impact adaptés à l'environnement
- Raccorder le bloc sur un circuit permanent, sans interrupteur, pour que la batterie reste chargée
- Laisser la batterie se charger complètement avant le premier test
- Tester régulièrement les blocs et noter les contrôles dans le registre de sécurité
- Remplacer la batterie selon la fréquence préconisée pour garantir l'autonomie
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de bloc | Flux lumineux | Dimensions | Protection | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Bloc d'évacuation WL3 60LA | 45 lm | 237 x 115 x 66 mm | IP 42, IK07 | Signalisation des issues |
| Bloc étanche WL3 ET 60LA | 45 lm | 237 x 115 x 66 mm | IP 65, IK10 | Locaux humides et poussiéreux |
| Bloc d'ambiance WL3 400LA | 390 lm | 237 x 115 x 66 mm | IP 42, IK07 | Grands volumes |
| Bloc WL3 10LA | 8 lm | 237 x 115 x 66 mm | IP 42, IK07 | Habitation et balisage |
| Bloc WL3 LS LA locaux sommeil | 8 lm min., 0,7 W | 237 x 115 x 66 mm | IP 42, IK07 | Hôtels et hébergements |
| Bloc PrimEvo 60LA | 45 lm | 240 x 115 x 78 mm | IP 42, IK10 | Locaux exposés aux chocs |
| Bloc BRIO+ 60LA / 400LA | 45 lm / 400 lm | 210 x 122 x 33,8 mm | IP 42, IK07 | Pose compacte et discrète |