BAEH - BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE POUR HABITATION
BAEH : balisez les parties communes des logements pour une évacuation sûre en cas de coupure
Les BAEH, ou blocs autonomes d'éclairage d'habitation, sont des blocs de sécurité pensés pour les parties communes des bâtiments d'habitation : halls, couloirs, escaliers et paliers. Équipés d'une batterie intégrée, ils s'allument automatiquement en cas de coupure du secteur et offrent un flux lumineux faible, de l'ordre de 8 lm, suffisant pour baliser le cheminement. Ils se rechargent en permanence sur le réseau 230 V. La gamme Würth propose des modèles WL3 et PrimEvo, dont une version destinée aux locaux à sommeil. Les électriciens, installateurs et gestionnaires de bâtiments les utilisent dans les immeubles collectifs, les résidences et les foyers.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans un immeuble, l'obscurité totale est l'ennemi numéro un lors d'une coupure : on ne voit plus les marches, ni les portes, ni le sens de la sortie. Le BAEH répond à ce besoin avec un éclairage volontairement modeste. Son but n'est pas d'éclairer comme en plein jour mais de repérer le chemin et d'éviter de tomber. C'est ce qui le distingue du BAES, destiné aux établissements recevant du public, dont les exigences sont plus élevées. Le BAEH profite aujourd'hui des progrès de l'éclairage à LED, qui consomme très peu : les 0,5 à 1 W de ces blocs permettent de garder la batterie chargée en continu sans alourdir la facture. Les blocs doivent être installés selon un repérage précis, pour que l'ensemble des paliers et circulations soit couvert.
Les points forts de ce type de produits
- Éclairage de balisage de 8 lm, adapté aux parties communes des bâtiments d'habitation
- Batterie intégrée qui assure le relais automatique en cas de coupure du secteur
- Consommation très faible, de 0,5 à 1 W, avec un maintien de charge permanent
- Modèles IK07 ou IK10 pour résister aux chocs dans les couloirs et halls d'immeuble
- Version dédiée aux locaux à sommeil, pour les hébergements collectifs
- Installation simple, avec un raccordement direct au 230 V
- Format compact et boîtier blanc discret, qui s'intègre facilement aux circulations des immeubles
- Entretien limité grâce à une batterie conçue pour rester en charge en permanence
- Gamme réduite et lisible, qui simplifie le choix entre modèle standard, modèle renforcé et locaux à sommeil
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Flux lumineux : 8 lm pour les blocs d'habitation
- Dimensions : 237 x 115 x 66 mm (WL3) ou 240 x 115 x 78 mm (PrimEvo)
- Tension nominale : 230 V CA, 50 Hz
- Puissance : 0,5 W pour le WL3 10LA, 0,7 W pour le WL3 LS LA, 1 W pour le PrimEvo 10LA
- Indice de protection IP 42 pour un usage intérieur
- Résistance aux impacts : IK07 pour le WL3, IK10 pour le PrimEvo
- Matière et couleur : boîtier blanc, polycarbonate sur le PrimEvo
- Poids : environ 900 g par bloc
- Classe de protection II (double isolation), courant nominal de 0,6 A et batterie NiCd sur les modèles WL3
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Halls d'entrée, paliers et cages d'escalier d'immeubles collectifs
- Couloirs de résidences, de foyers et d'hébergements
- Parkings et caves de bâtiments d'habitation
- Locaux à sommeil avec le modèle dédié
- Rénovation de l'éclairage de sécurité des bâtiments existants
- Immeubles de logements neufs, où le balisage des circulations est prévu dès la conception
- Copropriétés et bailleurs sociaux, lors des campagnes de mise en conformité
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Répartir les blocs de façon à couvrir les circulations, les changements de direction et les escaliers
- Raccorder le bloc sur une alimentation permanente, sans passer par un interrupteur
- Laisser la batterie se charger avant le premier essai de fonctionnement
- Choisir un modèle IK10 dans les zones où les chocs sont fréquents
- Vérifier régulièrement le fonctionnement des blocs et remplacer la batterie en fin de vie
- Respecter la réglementation applicable aux bâtiments d'habitation
- Fixer le bloc à hauteur adaptée, sans l'exposer inutilement aux chocs ni aux dégradations
- Prévoir un contrôle périodique de l'ensemble des blocs lors des visites de maintenance du bâtiment
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de bloc | Flux lumineux | Dimensions | Puissance | Protection |
|---|---|---|---|---|
| Bloc WL3 10LA | 8 lm | 237 x 115 x 66 mm | 0,5 W | IP 42, IK07 |
| Bloc WL3 LS LA pour locaux sommeil | 8 lm min. | 237 x 115 x 66 mm | 0,7 W | IP 42, IK07 |
| Bloc PrimEvo 10LA | 8 lm | 240 x 115 x 78 mm | 1 W | IP 42, IK10 |