VIS TORX 4X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 vis torx 4x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, TX intérieur, TX avec broche d'arrêt... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête plate, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage partiel,....
Filter

La vis torx 4x50 est un élément de fixation de haute précision, conçu pour offrir une meilleure prise lors du vissage grâce à son empreinte en forme d'étoile. Cette caractéristique assure une transmission optimale du couple, réduisant ainsi le risque de déformation ou d'endommagement de la tête de vis, même sous des contraintes élevées. D'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de 4 mm, elle convient parfaitement pour des applications nécessitant à la fois solidité et discrétion. Grâce à sa conception robuste, elle est idéale pour de multiples usages dans la construction, l'ameublement, la menuiserie et l'électronique, offrant une solution de fixation fiable pour les assemblages en bois, métal ou plastique. Sa polyvalence et sa performance font de la vis torx 4x50 un choix privilégié pour les professionnels exigeants.