VIS M10 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 207 vis M10 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 100 sont des fixations mécaniques essentielles pour les professionnels nécessitant une précision élevée dans l'assemblage de structures. Ces vis se distinguent par leur diamètre de 10 mm et un pas de filetage de 1,00 mm, garantissant une fixation solide et fiable. Idéales pour les applications industrielles, elles sont souvent utilisées dans la construction, la fabrication de machines et l'ingénierie. Les vis M10 pas 100 assurent une résistance optimale aux forces de traction et de cisaillement, ce qui les rend indispensables pour des applications nécessitant une durabilité accrue. Fabriquées en matériaux robustes comme l'acier inoxydable ou l'acier allié, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et aux environnements difficiles. Leur conception précise facilite l'alignement et le serrage, contribuant à des assemblages stables et sécurisés.