JOINT TORIQUE 4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Le joint torique 4 mm est un élément essentiel dans de nombreux secteurs industriels grâce à son efficacité dans la prévention des fuites de liquides ou de gaz. Ce petit composant, de par sa taille et sa composition, assure une étanchéité parfaite entre deux surfaces, rendant son application cruciale dans des domaines tels que l'automobile, l'aéronautique, et les systèmes hydrauliques. Le joint torique 4 mm se distingue par sa résistance aux variations de température et à divers produits chimiques, ce qui le rend adaptable à des environnements exigeants. Sa flexibilité et sa durabilité sont des atouts qui garantissent sa fiabilité dans des applications où la sécurité et la performance sont primordiales. Le joint torique 4 mm est un composant indispensable pour assurer l'efficacité et la sécurité des systèmes dans une multitude de secteurs.