VIS INOX 60 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 137 vis inox 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans extérieurs, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis inox 60 mm sont idéales pour des applications nécessitant à la fois une grande résistance à la corrosion et une solidité mécanique élevée. Leur longueur permet une fixation profonde et sécurisée, adaptée aux environnements humides ou corrosifs tels que les zones côtières ou les installations industrielles. Ces vis trouvent leur place dans la construction navale, l'assemblage de structures métalliques extérieures et dans le secteur de l'ameublement pour des assemblages pérennes. La vis inox 60 mm assure ainsi une durabilité et une fiabilité sans compromis pour une multitude de projets professionnels, garantissant une utilisation optimale dans divers domaines exigeants.