GOUJON D'ANCRAGE M8 X 50
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage M8 x 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, 50 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 50 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour ancrer solidement des éléments à des surfaces en béton ou en maçonnerie. Sa taille de M8 x 50 mm offre une excellente résistance et stabilité pour diverses applications, notamment dans la construction, la rénovation et l'installation d'équipements lourds. Le goujon d'ancrage M8 x 50 garantit une installation durable et sécurisée, idéale pour fixer des structures métalliques, des supports, des garde-corps et d'autres éléments nécessitant une fixation fiable. Sa facilité d'utilisation et sa performance en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant une solution d'ancrage de qualité supérieure.
