RIVET AVEUGLE DIAMÈTRE 2,4 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Rivet aveugle diamètre 2,4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 2.5 mm, 3.1 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 14 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête ronde plate, Tête fraisée 120 degrés et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Aluminium.
Filter

Le rivet aveugle de diamètre 2,4 mm est un organe de fixation permanent conçu pour assembler rapidement deux ou plusieurs éléments lorsque l’accès n’est possible que d’un seul côté. Il convient particulièrement aux tôles fines, profils, pièces métalliques ou plastiques. Ce format est recherché pour les assemblages de faible épaisseur nécessitant une pose propre, rapide et régulière. Les critères essentiels portent sur la matière du corps et du mandrin, la plage de serrage, la résistance mécanique, la tenue aux vibrations et le comportement face à la corrosion. La mise en place s’effectue avec une riveteuse, pour obtenir un serrage fiable et répétable sur ligne de montage, en atelier ou en maintenance. Les rivets aveugles 2,4 mm sont utilisés dans la tôlerie, la carrosserie industrielle, la ventilation, l’électricité, la signalétique, l’agencement technique et la fabrication d’équipements, partout où une fixation discrète, durable et accessible d’un seul côté est nécessaire.