ÉCROU DE SÉCURITÉ PAL
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Écrou de sécurité PAL pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'Écrou de sécurité PAL se distingue par sa capacité à offrir une solution de fixation fiable et durable, essentielle dans divers domaines d'applications tels que l'automobile, la construction mécanique et l'ingénierie civile. Ce produit, conçu pour résister aux vibrations et aux charges dynamiques, assure une sécurité accrue des assemblages. L'écrou de sécurité PAL est particulièrement apprécié pour sa facilité d'installation et sa résistance à la corrosion, le rendant idéal pour des utilisations en environnements exigeants. Son efficacité et sa polyvalence font de l'Écrou de sécurité PAL un choix privilégié pour garantir la tenue et la performance des assemblages dans des projets nécessitant une fiabilité absolue.
Questions fréquentes
Spécifications techniques
Qu’est-ce qu’un écrou de sécurité PAL selon la norme DIN 7967 ?
L’écrou PAL est un écrou plat à enfourchement de type friction/auto-freinage, défini par la norme DIN 7967. Il est fabriqué dans une tôle élastique (acier ressort) et comporte des griffes ressort qui assurent le blocage mécanique sur la surface ou le filetage partenaire. Norme DIN 7967 précise les dimensions internes, externes, épaisseur et tolérances pour les diamètres métriques tels que M6, M8, M10, M12, etc.
Quels matériaux sont disponibles pour un écrou de sécurité PAL produit par Würth France ?
Würth propose l’écrou de sécurité PAL en acier ressort, acier galvanisé ou acier zingué, ainsi qu’en acier inoxydable A2 et A4 selon les références disponibles. Ces matières offrent des niveaux différents de résistance mécanique et de tenue à la corrosion.
Comment choisir le diamètre nominal et le pas adapté pour l’écrou PAL ?
Le diamètre nominal doit correspondre exactement à celui de la vis ou du boulon utilisé (ex : M12, M16, M20). Le pas du filetage doit également être compatible (pas standard ou fin selon usage). Vérifiez sur la fiche produit Würth les dimensions d1 (diamètre intérieur), le surplat (clé), et l’épaisseur pour garantir un serrage correct sans jeu excessif.
Performances mécaniques
Quel est le comportement de l’écrou PAL sous vibration ou charge dynamique ?
L’écrou PAL résiste efficacement aux vibrations et aux sollicitations dynamiques grâce à ses languettes ressort qui exercent une pression sur le filetage, maintenant la force de précontrainte. Il est particulièrement adapté dans les assemblages peu soumis à de forts efforts axiaux mais exposés à des vibrations.
Quelles sont les limites de serrage ou les moments où l’utilisation d’un écrou PAL n’est pas recommandée ?
Si l’assemblage nécessite un serrage élevé ou supporte des efforts axiaux importants, l’écrou PAL montre ses limites. Pour ces cas, un écrou autobloquant ou un système avec rondelle de sécurité peut être préférable. La norme indique que l’effort axial doit rester modéré pour assurer la fiabilité.
Protection et finition
Pourquoi choisir un écrou PAL galvanisé ou en inox A2/A4 ?
L’acier galvanisé ou zingué protège contre la corrosion dans les environnements extérieurs ou humides. L’inox A2 assure une résistance à la corrosion chimique modérée, l’inox A4 convient à des conditions plus agressives ou à l’attaque saline. Le choix dépend du milieu d’utilisation pour assurer durée de vie et maintien des propriétés d’auto-blocage.
Compatibilité et usage
L’écrou PAL est-il compatible avec des surfaces plastiques ou composites ?
Oui, l’écrou PAL peut être utilisé avec des supports plastiques ou composites à condition que le filetage/matériau support soit suffisamment rigide et que les efforts mécaniques restent faibles à modérés. Le caractère autofreiné du PAL permet de remplacer le couple « rondelle + écrou classique » dans ces applications.
Peut-on réutiliser un écrou PAL après démontage ?
Oui, dans de nombreuses conditions, l’écrou PAL est réutilisable. L’elasticité de ses languettes ressort permet un retour acceptable en forme après démontage, tant que les déformations plastique sont évitées et que le filetage associé n’est pas endommagé. Cependant, après usage intensif ou forte sollicitation mécanique, il est conseillé de vérifier la tenue avant réemploi.
Application industrielle
Dans quels domaines professionnels l’écrou PAL est-il couramment employé ?
L’écrou PAL est largement utilisé dans l’automobile, la construction mécanique, l’industrie électrique, la plomberie et les équipements industriels soumis à vibrations. On le retrouve aussi dans les appareils électroménagers, machines-outils, structures métalliques légères et installations extérieures.
Comment installer correctement un écrou PAL pour assurer sa fonction de sécurité ?
Le montage doit respecter plusieurs points : filetage propre sans bavures, serrage progressif selon spécifications, contact complet de la face d’appui. L’écrou PAL doit être orienté correctement selon ses griffes vers la surface à bloquer. Un sur-serrage peut écraser les languettes, un sous-serrage laissera un jeu.
Dimensions et tolérances
Quelles sont les tolérances dimensionnelles importantes à connaître pour un écrou PAL ?
On doit prendre en compte le diamètre intérieur (d1), le diamètre extérieur, la largeur au surplat (clé), l’épaisseur du corps de l’écrou (h) et l’épaisseur des languettes ressort. Ces valeurs varient selon le diamètre nominal : par exemple, pour un écrou PAL M16 acier zingué, l’épaisseur h et la largeur au surplat correspondent aux tolérances définies dans la DIN 7967.
Quelle est la différence entre inox A2 et A4 pour l’écrou PAL ?
Inox A2 (type 304) convient aux environnements humides, atmosphériques normaux. Inox A4 (type 316) est recommandé pour résistances supérieures, notamment contre la corrosion saline ou chimique (milieu marin ou chimique agressif). A4 supporte mieux les chlorures et agents corrosifs.
Compétitivité et normes
L’écrou PAL respecte-t-il d’autres normes que la DIN 7967 ?
L’écrou PAL est défini principalement par DIN 7967. Bien que la norme ait été retracée dans certains contextes, de nombreux fournisseurs continuent à s’y référer. Certaines normes alternent ou complètent selon secteurs industriels (par ex. ISO pour filetage). Vérifiez toujours sur fiche technique Würth si des équivalents ou remplacements normatifs sont applicables.