CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de chaussures de sécurité pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 40, 38, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Chaussures de sécurité : protégez vos pieds sur tous les postes de travail
Les chaussures de sécurité sont des équipements de protection individuelle qui protègent le pied des chocs, de l'écrasement, de la perforation et des risques électrostatiques sur les postes de travail. Elles se déclinent en plusieurs catégories normalisées, de SB à S7S, selon le niveau de protection apporté : résistance à l'eau, propriété antistatique, absorption d'énergie au talon ou résistance thermique. Basses, montantes ou hautes, elles associent une empeigne en cuir, daim ou textile à une coque de protection en acier, fibre de verre, fibre de carbone ou plastique, et une semelle antidérapante conforme à la norme ISO 20345. Les professionnels du BTP, de la logistique et de l'industrie les choisissent selon le risque du poste et le confort recherché sur la journée.
La petite anecdote sur ce type de produits
La chaussure de sécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui doit beaucoup à l'industrialisation du XXe siècle, lorsque les accidents du pied sur les chantiers et dans les usines ont poussé les autorités à imposer une protection standardisée. L'embout en acier, longtemps seul rempart contre l'écrasement, a progressivement été remplacé sur de nombreux modèles par des coques en fibre de verre ou en fibre de carbone, plus légères et non conductrices de froid ni de chaleur. Les lettres de catégorie SB, S1P, S3 ou S7S que l'on retrouve sur chaque paire ne sont pas arbitraires : elles codifient précisément un ensemble d'exigences testées en laboratoire, de l'absorption d'énergie au talon à la résistance de la semelle aux hydrocarbures, un système européen harmonisé qui permet de comparer objectivement des chaussures de marques et de styles très différents.
Les points forts de ce type de produits
- Large éventail de catégories de sécurité (SB, S1P, S2, S3, S3L, S3S, S7S) pour s'adapter précisément au risque du poste
- Coques de protection variées (acier, fibre de verre, fibre de carbone, plastique) selon le besoin de légèreté ou de robustesse
- Semelles conformes SRC offrant une bonne résistance au glissement sur sols gras ou humides
- Versions ESD disponibles pour les zones sensibles à l'électricité statique
- Styles basses, montantes ou hautes pour s'adapter au terrain et à la saison
- Options sans métal disponibles pour les postes exposés à la détection ou au risque électrique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégorie de sécurité : SB, S1P, S1PL, S1PS, S2, S3, S3L, S3S ou S7S selon le niveau de protection
- Matériau d'empeigne : cuir lisse, cuir pleine fleur, daim, nubuck ou textile respirant selon le modèle
- Matière de la coque de protection : acier, fibre de verre, fibre de carbone ou plastique
- Normes : ISO 20345 ou ISO 20345:2022, avec marquages complémentaires SRC, FO, CI, HI, HRO, SR ou ESD
- Largeur de pied : taille standard (10 à 10,5) ou taille confort (11) selon le confort recherché
- Couleurs : noir, gris, gris moucheté, marron ou associations noir/vert ou noir/bleu selon la gamme
- Autres normes fréquentes : DGUV 112-191 pour la conductivité, HRO pour la résistance à la chaleur de contact
- Désignation du type : low-cut shoe pour les modèles basses, boots pour les montantes
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers de BTP et travaux publics nécessitant une protection contre les chutes d'objets et la perforation
- Industrie et logistique où les sols sont gras, humides ou soumis à un passage intensif
- Électricité et maintenance exigeant une propriété antistatique ou une isolation diélectrique
- Agroalimentaire avec des exigences d'hygiène et de résistance aux hydrocarbures
- Postes en zone EPA nécessitant des chaussures ESD pour protéger les composants sensibles
- Métiers en extérieur exigeant une bonne tenue sur terrains irréguliers ou glissants
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la catégorie de sécurité en fonction des risques réellement présents sur le poste de travail
- Vérifier la largeur de pied disponible pour un chaussant confortable sur une journée complète
- Privilégier une coque en fibre de verre ou carbone pour limiter le poids sur un usage intensif
- Opter pour une version ESD dans les environnements sensibles à l'électricité statique
- Entretenir régulièrement l'empeigne en cuir ou daim pour préserver l'étanchéité et la durée de vie
- Renouveler la paire dès que la semelle perd son relief pour conserver l'adhérence attendue
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Catégorie | Protection principale | Coque de protection | Matériau d'empeigne courant | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| SB | Protection de base contre l'écrasement | Fibre de verre ou acier | Daim avec insert textile | Électricité, usage courant |
| S1P | Antistatique, absorption au talon, anti-perforation | Acier ou fibre de verre | Daim, textile | Intérieur sec, logistique |
| S2 | Résistance à la pénétration et absorption d'eau | Plastique ou fibre de verre | Textile respirant | Agroalimentaire |
| S3 / S3S | Semelle anti-perforation et crantée, hydrofuge | Acier ou fibre de verre | Cuir pleine fleur, nubuck | BTP, chantier extérieur |
| S3L | Version légère de la protection S3 | Fibre de verre ou plastique | Cuir lisse, textile | Chantier, usage prolongé |
| S7S | Protection renforcée avec semelle technique (ex. Michelin) | Fibre de carbone | Cuir, textile technique | Travaux exigeants, terrain difficile |