FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Foret et mèche métal de diamètre 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 101 mm, 109 mm, 117 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Finition oxyde, Amélioré,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Cône morse, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HM,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 16 mm est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication métallique, offrant une précision remarquable pour percer divers types de métaux. Grâce à sa conception robuste, Le foret métal de diamètre 16 mm assure une longévité et une résistance à l'usure exceptionnelles, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Cet outil trouve son application dans de nombreux projets professionnels, allant de la construction métallique à la réparation de machines, en passant par la création d'ouvrages d'art en métal. La taille spécifique de 16 mm permet de réaliser des trous précis et nets, essentiels pour l'assemblage de pièces métalliques ou l'installation d'éléments de fixation. Le foret métal 16 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans leurs travaux sur métal.