TIREFOND 12X200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tirefond 12x200 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier et finitions : Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 20 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 12x200 se présente comme un élément indispensable dans le domaine de la construction et de l'assemblage. Grâce à sa dimension précise de 12 mm de diamètre pour une longueur de 200 mm, ce tirefond offre une robustesse et une tenue exceptionnelles pour fixer des éléments en bois sur du métal ou d’autres matériaux durs. Sa conception permet une installation rapide et sécurisée, garantissant une résistance longue durée aux constructions. Le tirefond 12x200 trouve son application dans divers projets, allant de la charpente, à la création de structures extérieures, en passant par la rénovation de bâtiments. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié par les professionnels pour assurer une fixation durable et efficace.