ÉCROU À SERTIR M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 écrou à sertir M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à sertir M6 est un élément de fixation innovant et polyvalent, idéal pour une variété d'applications industrielles. Sa conception unique permet une installation rapide et fiable, offrant une solution permanente pour les assemblages nécessitant une résistance élevée et une durabilité. L'écrou à sertir M6 se distingue par sa capacité à être inséré dans des matériaux minces sans besoin de filetage, ce qui le rend particulièrement utile dans les constructions métalliques, l'automobile et l'électroménager. En outre, sa robustesse assure une tenue exceptionnelle même sous tension ou vibration, rendant cet écrou indispensable pour les assemblages devant résister à des conditions difficiles. L'écrou à sertir M6 se révèle être une solution de fixation fiable et efficace pour une large gamme d'applications.