VIS 6X160

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 71 vis 6x160 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

La vis 6x160 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme de besoins dans le domaine de la construction et de la réparation. Avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 160 mm, elle offre une excellente prise en divers matériaux, tels que le bois, le métal ou le plastique, assurant ainsi une stabilité et une sécurité optimales pour les structures ou les assemblages. Sa taille et sa résistance la rendent idéale pour des applications telles que l'assemblage de meubles, la fixation de cadres ou la construction de terrasses. La vis 6x160 se distingue par sa durabilité et sa capacité à résister à la corrosion, garantissant une utilisation fiable sur le long terme, même dans des conditions environnementales difficiles.