RONDELLE GROWER M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 rondelle grower M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.200 mm, 12.200 mm, 4.100 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M16,..., de normes DIN : 127, 128, 7980 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle grower M12 est un élément de fixation mécanique essentiel dans divers domaines d'application, notamment dans l'assemblage de structures métalliques et la construction mécanique. Sa conception unique en spirale permet une meilleure répartition de la charge et une excellente résistance aux vibrations, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements soumis à des contraintes dynamiques. Grâce à son diamètre de 12 mm, la rondelle grower M12 assure une fixation solide et fiable, adaptée à de nombreux types de boulons et d'assemblages. Son utilisation est particulièrement valorisée dans l'industrie automobile, l'aéronautique, ou encore dans la construction de machines où la sécurité et la durabilité des assemblages sont primordiales. La rondelle grower M12 se distingue par sa polyvalence et sa capacité à garantir une connexion durable même dans les conditions les plus exigeantes.