RONDELLE ÉVENTAIL DIN 6798

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 rondelle éventail DIN 6798 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 8.4 mm, 10.5 mm, 6.4 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M8, M12,..., de normes DIN : 6798 et proposés dans divers types de formes : A, J, V.
Filter



DIN 6798 – Rondelles éventail à denture

La norme DIN 6798 concerne les rondelles éventail munies de dents, utilisées dans certains assemblages vissés pour créer un effet de blocage mécanique au contact des surfaces. Les dents peuvent être disposées selon différentes configurations prévues par la norme et la référence du produit. Ces rondelles sont choisies en fonction du type d’appui, de la visserie et des surfaces à assembler, plutôt que sur leur seul diamètre nominal.


Variantes et sélection : identifiez la forme de denture et la série correspondant au montage : les versions à denture extérieure et intérieure n’offrent pas la même prise selon la tête de vis, l’écrou et l’espace disponible. Contrôlez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, le matériau et la finition. La compatibilité avec une surface peinte, tendre ou fragile doit être vérifiée, car les dents peuvent marquer le support.


Utilisation : montez la rondelle sur des surfaces propres et dans la configuration indiquée pour la référence. Vérifiez que la denture porte effectivement sur les pièces concernées et que le serrage respecte la conception de l’assemblage. Une rondelle dentée ne garantit pas à elle seule l’absence de desserrage dans toutes les conditions ; le choix doit tenir compte des vibrations, des matériaux et de la charge.