ÉCROU LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 écrou laiton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 5 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M5, M10,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous en laiton : assemblez durablement vos montages en milieu humide et décoratif

Les écrous en laiton sont des pièces filetées en alliage de cuivre et de zinc, destinées à serrer ou à bloquer une vis, une tige filetée ou un goujon. Le laiton offre une bonne résistance à la corrosion, une excellente conductivité électrique et un aspect soigné. La gamme Würth comprend des écrous hexagonaux, des écrous bas, des écrous autofreinés, des écrous borgnes, des écrous à oreilles et des écrous à douille. Ils sont proposés en laiton brut, nickelé ou nickel-chrome, en filetages métriques de M4 à M14. Les plombiers, électriciens, mécaniciens et métalliers les utilisent pour des assemblages durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc connu depuis l'Antiquité. Ses proportions varient selon l'usage : plus il contient de zinc, plus il est dur, plus il contient de cuivre, plus il est malléable et rouge. Cet alliage est depuis longtemps associé à la robinetterie, à la serrurerie et aux instruments de musique, car il se façonne facilement et résiste bien à l'eau. Il ne produit pas d'étincelles par frottement, un atout dans les environnements où des vapeurs inflammables peuvent être présentes. Le laiton est également non magnétique, ce qui explique sa présence dans les appareils de mesure et les installations électriques. Enfin, la finition nickelée apporte un aspect brillant et protège la surface contre le ternissement naturel du métal.


Les points forts de ce type de produits

  • Bonne résistance à la corrosion, notamment à l'eau et à l'humidité
  • Excellente conductivité électrique, utile pour les mises à la terre et les connexions
  • Matériau non magnétique et ne produisant pas d'étincelles par frottement
  • Finitions brute, nickelée ou nickel-chrome pour s'adapter à l'usage et à l'aspect recherché
  • Large choix de formes : hexagonal, bas, autofreiné, borgne, à oreilles, à douille
  • Produits conformes à la norme RoHS

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Filetages : métriques, de M4 à M14 selon les modèles
  • Normes : ISO 4032/DIN 934 (hexagonal), ISO 4035/DIN 439 (bas), ISO 10511/DIN 985 (autofreiné), DIN 1587 (borgne forme haute), DIN 917 (borgne bas), DIN 315 (à oreilles)
  • Clés de serrage : SW8 pour le M5 borgne bas, SW17 pour le M10 borgne ou bas, SW18 pour le M12, SW22 pour le M14
  • Hauteurs : de 5 mm pour un écrou bas M10 à 22 mm pour un écrou borgne M12
  • Écrou à oreilles M10 : ailettes de 25 mm de haut et de 51 mm de large
  • Finitions : brut, nickelé (revêtement 5 µm), nickel-chrome (revêtement 5 µm)
  • Écrous à douille : M4 et plus, avec tête fraisée bombée et entraînement à fente

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie, sanitaire et robinetterie
  • Installations électriques et mises à la terre
  • Menuiserie métallique, serrurerie et ferronnerie d'art
  • Mécanique générale et maintenance
  • Assemblages visibles où l'esthétique compte, comme le mobilier, l'agencement et la décoration

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la finition en fonction de l'environnement : nickelé pour l'aspect, brut pour la conductivité
  • Respecter un couple de serrage modéré, car le laiton est plus tendre que l'acier
  • Associer l'écrou à une vis du même matériau pour éviter la corrosion galvanique
  • Utiliser une clé de la bonne taille pour ne pas abîmer les pans
  • Choisir un écrou borgne pour protéger le filetage et obtenir une finition propre
  • Lubrifier légèrement le filetage en cas de serrages et desserrages répétés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrou Norme Dimensions courantes Finition Usage principal
Écrou hexagonal ISO 4032 / DIN 934 M5 à M14, hauteur 5 à 11 mm Brut ou nickelé Serrage courant
Écrou hexagonal bas ISO 4035 / DIN 439 M10 et M12, hauteur 5 mm pour le M10 Brut Contre-écrou, faible encombrement
Écrou hexagonal autofreiné bas ISO 10511 / DIN 985 M8, hauteur 8 mm Nickelé Assemblages soumis aux vibrations
Écrou borgne forme haute DIN 1587 M8 à M12, hauteur 15 à 22 mm Brut, nickelé, nickel-chrome Protection du filetage, finition soignée
Écrou borgne hexagonal bas DIN 917 M5, hauteur 7 mm Brut Montages compacts
Écrou à oreilles forme allemande DIN 315 M10, ailettes 25 x 51 mm Brut Serrage manuel sans outil
Écrou à douille relieur TCB WN 392 M4, longueur 14 à 20 mm Nickelé Assemblage de documents et panneaux