CARTOUCHE DE GRAISSE TP
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cartouche de graisse TP pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium/calcium, Complexe de lithium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 5 L et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Les cartouches de graisse TP proposés par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer une lubrification optimale des pièces mécaniques des engins de chantiers employés dans les travaux publics. Ces cartouches sont compatibles avec la plupart des pompes à graisse du marché (à batterie, pneumatiques ou manuelles) et offrent une excellente résistance à la pression, à la température et à l'eau. Les cartouches de graisse TP sont disponibles en plusieurs viscosités et grades selon les besoins des utilisateurs. Elles sont également idéales pour les applications industrielles, agricoles et automobiles.