EXTRACTEUR 2 GRIFFES
Extracteurs à 2 griffes : déposez les pièces montées sans les déformer
Les extracteurs à deux griffes servent à retirer des pièces montées sur un axe, comme des poulies, roulements ou bornes, en exerçant une traction centrée. Les références associées comprennent des extracteurs externes, un modèle réglable à deux bras, un extracteur universel interne/externe et un outil compact pour bornes de batterie. La portée, la profondeur et la forme des crochets doivent correspondre à la pièce à déposer et à l’espace autour de celle-ci.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un extracteur à deux bras transforme la rotation de sa vis centrale en traction axiale. Si la pointe n’est pas centrée sur l’axe ou si les griffes prennent appui de manière inégale, la pièce peut se mettre de travers et se bloquer. L’alignement initial est donc déterminant pour une extraction contrôlée.
Les points forts de ce type de produits
- Les deux griffes équilibrent l’effort autour de la pièce et facilitent la dépose de composants emmanchés.
- Les modèles réglables s’adaptent à plusieurs diamètres de prise et profondeurs.
- Les extracteurs internes/externes couvrent des montages différents avec un même équipement, selon leur conception.
- Les outils compacts permettent aussi des opérations localisées sur des bornes ou petites pièces.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un extracteur à deux bras avec double crochet est documenté pour une prise extérieure de 90 mm, une profondeur de 80 mm et une longueur d’axe de 125 mm.
- Un modèle externe réglable atteint une capacité extérieure de 250 mm et une profondeur de 260 mm ; sa vis présente un filetage G 1/2 pouce.
- Une version universelle interne/externe est indiquée pour une prise intérieure de 100 à 180 mm et une prise extérieure de 130 mm.
- L’extracteur de bornes de batterie associé offre une course de 65 mm, une profondeur de prise de 50 mm et une extrémité de crochet de 3 mm d’épaisseur.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Dépose de roulements, poulies, moyeux et bagues montés sur arbre.
- Extraction de composants par prise intérieure ou extérieure selon le modèle.
- Retrait de bornes de batterie et de pièces compactes en maintenance automobile.
- Interventions en atelier mécanique et maintenance d’équipements.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Mesurer la portée et la profondeur nécessaires, puis vérifier la capacité de serrage de l’extracteur.
- Placer les griffes symétriquement derrière la pièce et centrer la vis sur l’axe.
- Protéger l’extrémité de l’arbre et augmenter la traction progressivement, sans à-coups.
- Arrêter si les griffes glissent, se déforment ou si la pièce se met en travers.
- Porter des lunettes et éloigner les personnes de la trajectoire possible de la pièce extraite.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d’extracteur | Prise | Profondeur / portée | Repère technique | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Extracteur double crochet | Extérieure | 90 mm / 80 mm | Axe de 125 mm | Petites pièces emmanchées |
| Extracteur externe réglable | Extérieure jusqu’à 250 mm | Profondeur 260 mm | Filetage G 1/2 pouce | Poulies et composants plus larges |
| Extracteur universel | Intérieure 100–180 mm, extérieure 130 mm | Profondeur 100 mm | Deux bras | Montages internes ou externes |
| Extracteur de borne batterie | Extérieure jusqu’à 65 mm | Profondeur 50 mm | Course 65 mm | Bornes et petites pièces |