JOINT TORIQUE 120 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 joint torique 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) / Brut}.
Filter

Le joint torique 120 mm est un élément d’étanchéité circulaire destiné à assurer une fermeture fiable entre deux pièces mécaniques assemblées. Grâce à sa section ronde et à son diamètre de 120 mm, il compense les jeux fonctionnels et limite les fuites de liquides ou de gaz dans les installations industrielles. Ce type de joint est recherché pour sa capacité à garantir une étanchéité statique ou dynamique, selon les montages. Les critères essentiels portent sur la qualité de l’élastomère, la tenue à la pression, la résistance à l’usure, aux températures, ainsi qu’à différents fluides comme les huiles, l’eau, l’air comprimé ou certains produits chimiques. Les joints toriques 120 mm sont utilisés dans la maintenance industrielle, les équipements hydrauliques et pneumatiques, la robinetterie, les systèmes de pompage, les machines de production et de nombreux ensembles mécaniques exigeant une étanchéité durable et régulière.