DISQUE ABRASIF GRAIN 40
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 disque abrasif grain 40 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 50 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 400,... et de différentes formes.
Filter
Le disque abrasif grain 40 est un outil polyvalent conçu pour le ponçage et le façonnage de surfaces variées. Grâce à son grain moyen, il offre un équilibre parfait entre enlèvement de matière et finition de surface, permettant ainsi de travailler efficacement sur le bois, le métal et le plastique. Ce type de disque abrasif est particulièrement prisé dans les domaines de la menuiserie, de la métallurgie et de la restauration d'objets, où la précision et la qualité de finition sont primordiales. Sa robustesse et sa capacité à résister à l'encrassement font du disque abrasif grain 40 un choix idéal pour les professionnels exigeants, cherchant à réaliser des travaux de ponçage de qualité avec un outil fiable et durable.