CLÉ À GRIFFE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 clés BTR pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier au chrome vanadium, Acier et finitions : Peint, longueurs 200 mm, 235 mm, 250 mm,.... Selon les assortiments, vous disposerez de différents nombres de clés différentes.

Filter


Clé à griffe : serrez et desserrez rapidement les tubes et raccords, avec une prise puissante et une sécurité accrue sur chantier

Clé à griffe : outil de serrage/desserrage destiné aux raccords, tubes et pièces cylindriques (souvent en plomberie, chauffage, maintenance industrielle). Sa mâchoire crantée et son mécanisme réglable assurent une prise puissante qui se resserre avec l’effort, facilitant la transmission de couple sur des surfaces lisses ou légèrement oxydées. Elle est utilisée pour intervenir sur des réseaux de tuyauterie et des assemblages filetés.

Points forts

La clé à griffe Würth est conçue pour offrir une prise mordante et sécurisée sur les tubes ronds et raccords, même en présence d’humidité, de graisse ou de corrosion. Son auto-serrage lors de l’effort de traction limite le risque de ripage et améliore l’efficacité du couple transmis. La robustesse de fabrication et la tenue des dentures permettent une utilisation répétée en maintenance, chantier et atelier, avec une excellente durée de vie.

Caractéristiques importantes

Les modèles courants couvrent des longueurs typiques d’environ 250 à 900 mm, avec des capacités de serrage fréquemment exprimées en pouces (ex. 1", 1"1/2, 2", jusqu’à 3") ou en mm selon les versions. Le corps est généralement en acier forgé haute résistance, avec des mâchoires et dentures traitées (souvent trempe par induction) pour conserver un mordant durable. La molette de réglage permet un ajustement précis de l’ouverture. Les finitions anti-corrosion (ex. phosphatation, laquage) et des poignées ergonomiques (selon modèles) améliorent la prise en main et la tenue en environnement exigeant. Selon la gamme, conformité possible à des standards du type DIN pour clés à griffe.

Domaines d’applications courants

Interventions sur réseaux de plomberie, chauffage et CVC, montage/démontage de tuyauteries acier, galva ou inox, maintenance d’installations industrielles, serrurerie technique et travaux de pose de raccords filetés sur chantiers tertiaires et industriels.

Conseils d’utilisation

Choisir une taille adaptée au diamètre du tube et régler la mâchoire pour que les dents portent pleinement. Travailler dans le sens d’auto-serrage (tirer plutôt que pousser quand c’est possible) pour maximiser l’adhérence. Éviter l’usage sur pièces à surface fragile ou finie sans protection, car la denture marque. Ne pas prolonger la clé avec un tube sans validation des limites de couple. Nettoyer les dentures, vérifier l’absence d’arrondis, et lubrifier légèrement la molette pour préserver la précision de réglage.