COLLE POUR LIÈGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 colle pour liège pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate, Caoutchouc naturel polychloroprène, Polymère modifié silane,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 290 ml, 300 ml, 5 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour liège : fixez sols, murs et isolants en liège avec des colles de contact ou de montage

Les colles pour liège sont des adhésifs adaptés au collage du liège sur des supports muraux, des sols ou des cloisons. Le liège est un matériau léger, élastique et poreux, qui demande des colles souples et à bonne adhérence initiale. La gamme Würth comprend des colles de contact néoprène en bidon ou en aérosol, des mastics-colles polyuréthane et hybrides, des colles en spray, une colle polyuréthane haute résistance et une colle mousse pour l'isolation thermique. Les poseurs de revêtements de sols, les isolateurs, les menuisiers et les agenceurs les utilisent pour poser du liège en dalles, en rouleaux ou en panneaux.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le liège est l'écorce du chêne-liège, récoltée tous les neuf ans environ sans abattre l'arbre. Sa structure cellulaire, composée de millions de petites alvéoles remplies d'air, lui donne sa légèreté, son élasticité et ses qualités d'isolation thermique et acoustique. Cette même structure poreuse pose un défi pour le collage : une colle trop liquide s'infiltre dans le matériau et laisse le joint appauvri. C'est pourquoi on utilise des colles de contact, qui s'appliquent sur les deux faces, sèchent quelques minutes, puis s'assemblent par pression pour une adhérence immédiate. Les colles néoprène forment un film élastique qui accompagne les petits mouvements du liège sous l'effet de l'humidité et de la température, ce qui limite les décollements.


Les points forts de ce type de produits

  • Colles de contact néoprène pour une adhérence immédiate et un film élastique
  • Colle néoprène liquide en bidon pistolable pour traiter de grandes surfaces
  • Colle de contact en aérosol et colles en spray pour un encollage rapide et régulier
  • Mastics-colles PU et hybrides qui collent et étanchent en une seule opération
  • Colle polyuréthane Multikraft haute résistance sans solvant
  • Colle mousse PU pour les panneaux isolants
  • Colles cyano pour les petites réparations et retouches

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Colle néoprène liquide : bidons de 640 ml à 5 L, aussi utilisable pour revêtements de sol PVC et lino
  • Colle néoprène en bidon pistolable ou en aérosol
  • Colles en spray : couleur beige ou transparente, densité de 0,728 g/cm³ pour la version beige
  • Mastic colle + étanche PU : cartouche de 300 ml, formation de peau en 45 à 60 min
  • Mastic colle + étanche Power Polymère hybride : formation de peau en 30 à 40 min
  • Colle polyuréthane Multikraft : cartouche de 310 ml, consommation de 150 à 300 g/m²
  • Colle mousse PU Purlogic : durcissement en 12 h
  • Mastic-colle SMP Sprint : cartouche de 290 ml, formation de peau en 8 à 12 min

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de liège en revêtement de sol, en dalles ou en rouleaux
  • Isolation phonique et thermique murale avec panneaux de liège
  • Habillage de murs décoratifs en liège
  • Fixation de sous-couches en liège sous revêtements
  • Collage de liège sur bois, plâtre ou béton
  • Petites réparations de liège et de matériaux associés

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que le support est propre, plan, sec et dépoussiéré avant le collage
  • Appliquer la colle de contact sur les deux faces, laisser évaporer le solvant jusqu'à ce que le film ne colle plus au toucher, puis assembler fermement
  • Pour le liège, appliquer une première couche qui sature la porosité, puis une seconde couche de collage
  • Maroufler ou presser avec un rouleau pour assurer un contact complet
  • Choisir une colle sans toluène et ventiler le local pendant les travaux
  • Respecter les plages de température d'utilisation du produit, généralement entre 5 et 35 °C
  • Porter des gants et protéger la peau lors de la manipulation de colles solvantées

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Format Mode d'application Temps de prise Usage principal
Colle néoprène liquide Néoprène Bidon 640 ml à 5 L Pinceau ou spatule dentée Colle de contact Liège en sol, mur et revêtements
Colle néoprène pistolable Néoprène Bidon Pistolet Colle de contact Grandes surfaces
Colle de contact néoprène en aérosol Néoprène Aérosol Pulvérisation Colle de contact Encollage rapide
Colle en spray beige ou transparente Polymère Aérosol Pulvérisation Rapide Tissu, bois, liège léger
Mastic colle + étanche PU Polyuréthane Cartouche 300 ml Pistolet à cartouche 45 à 60 min Collage et étanchéité
Colle polyuréthane Multikraft Polyuréthane Cartouche 310 ml Pistolet à cartouche Film humide en 2 min Collage haute résistance
Colle mousse PU Purlogic Mousse polyuréthane Selon référence Pistolet à mousse Durcissement en 12 h Panneaux isolants