FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 26 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret et mèche à bois de diamètre 26 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 16 mm,... et longueurs : 400 mm, 150 mm, 152 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Convient pour SDS-plus, Cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Le foret à bois de 26 mm est un outil essentiel pour les travaux de menuiserie et de construction, offrant une grande précision dans le perçage des bois les plus divers. Grâce à sa taille spécifique, ce foret à bois permet la réalisation de trous nets et uniformes, idéaux pour l'assemblage de pièces en bois ou l'installation de composants électriques et sanitaires. Sa conception robuste assure une longue durée de vie, même en usage intensif dans des conditions difficiles. Le foret à bois de 26 mm trouve ainsi son application dans des projets professionnels de construction, de rénovation et dans la fabrication de meubles sur mesure, où la qualité et la précision du perçage sont primordiales.