VIS 6X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 257 vis 6x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

Les vis 6x60 sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour offrir une performance durable et fiable dans une variété d'applications de construction. Avec leur longueur de 60mm et un diamètre de 6mm, ces vis sont idéales pour assembler des pièces de bois, fixer des éléments métalliques ou plastiques et pour de nombreux autres projets nécessitant une forte tenue. Leur conception robuste garantit une résistance optimale à la corrosion et à l'usure, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Grâce à leur tête spécialement conçue, elles permettent une pénétration aisée et un serrage précis, minimisant ainsi les risques de fissuration du matériau. Les vis 6x60 sont ainsi un choix privilégié pour les professionnels exigeants, cherchant une solution de fixation fiable pour leurs travaux de construction, rénovation ou décoration.