SERVANTE D'ATELIER 3 TIROIRS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 servante d'atelier 3 tiroirs pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 880 mm, 1187.5 mm, 1185 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 250 kg, 300 kg, 1000 kg et avec différents nombres de tiroirs : 3 PCS, 13 PCS, 6 PCS,....
Filter

La servante d'atelier à 3 tiroirs est un équipement essentiel pour tout professionnel. Elle se distingue par sa capacité à organiser efficacement les outils et accessoires, grâce à ses trois compartiments spacieux. Sa robustesse et sa mobilité sont également des atouts majeurs, permettant de la déplacer aisément au sein de l'atelier ou du garage. La servante d'atelier trouve son application tant dans les environnements professionnels, tels que les ateliers de mécanique, offrant une solution de rangement optimale et sécurisée. Sa conception ergonomique et sa résistance en font un investissement durable, adapté à une variété de tâches et d'environnements de travail. Concrètement, la servante d'atelier à 3 tiroirs est indispensable pour maintenir un espace de travail ordonné et efficace.