FIXATION POUR CHARPENTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Fixation pour charpente pour professionnels.
Filter
Fixations pour charpente : sécurisez et stabilisez vos structures en bois
Une fixation pour charpente est un dispositif utilisé pour assembler et sécuriser les éléments structurels d'une charpente en bois ou en métal. Elle assure la stabilité et la résistance de l'ensemble en supportant les charges et en résistant aux forces externes, telles que le vent ou les mouvements sismiques. Les fixations peuvent inclure des connecteurs métalliques, des vis, des boulons ou des équerres, et sont essentielles pour garantir l'intégrité et la durabilité de la structure, répondant aux exigences techniques et normatives du secteur de la construction.Les points forts des fixations pour charpente
Les fixations pour charpente de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, essentielles pour garantir la solidité et la durabilité des structures. Conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes, ces fixations assurent une excellente résistance à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des constructions. De plus, leur installation est rapide et efficace, ce qui optimise le temps de travail sur les chantiers.Les caractéristiques importantes des fixations pour charpente
Les fixations pour charpente de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 4x40 mm à 10x200 mm, pour s'adapter à divers types de structures. Fabriquées en acier galvanisé, elles offrent une résistance accrue aux intempéries. Certaines fixations sont également dotées d'un revêtement spécial pour une protection supplémentaire contre la rouille. Disponibles en plusieurs couleurs, elles permettent une intégration esthétique dans la structure. Ces produits respectent les normes européennes EN 14592, garantissant leur qualité et leur conformité.Les domaines d'applications courants des fixations pour charpente
Les fixations pour charpente sont couramment utilisées dans la construction de toitures, de charpentes en bois et de structures en acier. Elles sont idéales pour les projets de construction neuve ainsi que pour les rénovations, assurant la stabilité et la sécurité des assemblages. Les professionnels du bâtiment les utilisent également pour la fixation de panneaux solaires, de bardages et de diverses structures portantes.Les conseils d'utilisation des fixations pour charpente
Pour une utilisation optimale des fixations pour charpente, il est recommandé de choisir la taille et le type de fixation adaptés à la structure et aux matériaux utilisés. Assurez-vous de respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'installation. Utilisez les outils appropriés pour garantir une fixation solide et durable. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des fixations pour anticiper tout signe de corrosion ou d'usure.Questions fréquentes
Considérations techniques
Quels types de fixations pour charpente propose Würth France ?
Würth France propose une gamme complète : équerres (type A, V, renforcées), sabots de charpente, connecteurs invisibles bois/bois, cornières, pieds de poteaux réglables, feuillards de contreventement, vis pour connecteurs, vis ASSY® 3.0 pour charpente. Ces produits conviennent pour bois massif, bois lamellé-collé, ouvrages mixtes bois/béton ou bois/acier.
Quelle matière et finition sont utilisées pour ces fixations pour résister à la corrosion ?
Les fixations sont généralement en acier galvanisé à chaud ou acier alu-zinc (par exemple tôle galvanisée S250GD + Z275, acier alu-zinc 1.0242), avec des revêtements de zinc de plusieurs dizaines de microns ou des finitions galvanisées double face pour les pièces exposées. Ces traitements assurent une protection efficace en milieux extérieurs (classe de service 1 à 3 selon EN 1995).
Quelles homologations et normes sont respectées ?
Beaucoup de fixations pour charpente chez Würth disposent d’homologations ETA ou ATE, garantissant leur conformité aux normes européennes pour les éléments structurels. Certaines pièces sont certifiées selon EN 14545 ou conformément au standard EN 1995 pour les classes de service.
Comment choisir la bonne cornière ou équerre selon le type d’assemblage ?
Il faut tenir compte de la charge à reprendre (traction, cisaillement), du type de connexion (bois/bois, bois/béton, bois/acier), de l’épaisseur de la pièce principale et auxiliaire, du nombre et diamètre des fixations (clous ou vis), ainsi que de l’agrément (par exemple ATE 08/0183 pour cornières type A). Les capacités de charge caractéristiques indiquées dans les fiches techniques πρέπει être respectées.
Quelles dimensions sont disponibles pour les fixations de charpente chez Würth ?
Würth propose un grand choix de dimensions : équerres type A allant par exemple 65×90×90 mm, 90×105×105 mm, épaisseurs de 2,5 à 3,0 mm. Les sabots, pieds de poteaux, feuillards et cornières complètent cette gamme avec longueurs, largeurs et diamètres variés.
Usage & application professionnelle
Quelles classes de service intervient dans le choix des fixations pour charpente ?
Les classes de service 1, 2 et 3 selon EN 1995 définissent les conditions d’humidité et d’exposition. Charpentes couvertes mais non exposées directement aux intempéries relèvent de la classe 2 (humidité modérée). Les éléments en contact direct avec l’extérieur ou exposés aux intempéries nécessitent des fixations de classe 3 ou des aciers inoxydables.
Quels revêtements pour quelles classes de service ?
Pour la classe 2, un galvanisé léger ou revêtement zingué de ~12 µm peut suffire. Pour la classe 3, il est nécessaire d’utiliser des galvanisés épais, des traitements aluminisés ou de l’inox. Le choix dépend aussi de la nature du bois et du support environnant.
Quelle profondeur d’ancrage ou longueur de fixation pour les éléments fixés ?
Pour contreventements ou bardages, la vis ou pointe doit s’enfoncer d’au moins 30 à 35 mm dans le support structural selon le DTU et EN 14592. Pour les liteaux, une longueur de fixation minimale de 2,5 fois l’épaisseur de l’élément fixé est préconisée si celle-ci ≤ 15 mm, ou 2× si épaisseur > 15 mm.
Peut-on utiliser une vis ASSY® 3.0 pour fixer un sabot de charpente ?
Oui. La vis ASSY® 3.0 est spécialement conçue pour les connecteurs et sabots de charpente. Elle présente un filetage total à gros pas, tête cylindrique bombée avec empattement, pointe spécifique, finition zinguée d’environ 8 µm, et diamètre nominal adapté (ex : 5 mm pour certains modèles). Homologuée selon ETA.
Installation & résistance
Quels critères de résistance mécanique faut-il vérifier ?
Il s’agit de la limite d’élasticité (ReH), de la résistance à la traction (Rm), des capacités de charge en cisaillement et traction pour les assemblages. Pour les feuillards perforés, par exemple, ReH ≥ 350 N/mm², Rm ≥ 420 N/mm². Les charges extrêmes et conditions environnementales doivent être modélisées selon Eurocodes.
Comment dimensionner un assemblage de charpente avec les fixations Würth ?
On détermine d’abord les charges permanentes, variables et climatiques. On calcule les efforts de traction, cisaillement, soulevement. On en déduit les capacités exigées pour la fixation (cornière, sabot ou vis). On se réfère aux tableaux de charge des homologations ETA ou ATE, on respecte les espacements, entraxes et distances au bord selon DTU ou Eurocode 5.
Dans quelles conditions utiliser un feuillard de contreventement ?
Le feuillard galvanisé perforé est utilisé pour reprendre les efforts de contreventement, pour limiter le flambement latéral des charpentes ou pour assurer la stabilité au soulèvement. Il doit être correctement tendu, fixé avec au moins deux pointes ou vis par extrémité, et employé dans les classes d’usage appropriées (1 ou 2 selon EN 1995).
Durabilité & maintenance
Comment prolonger la durée de vie des fixations métalliques en charpente ?
Stocker à l’abri de l’humidité avant pose, éviter le contact direct avec bois humide ou mâchefers acides, garantir un bon drainage pour éviter stagnation d’eau. Vérifier les revêtements après exposition prolongée, traiter les interfaces de contact bois/métal pour éviter corrosions galvanique.
Quels signes d’usure ou défauts surveiller sur les fixations ?
Surfaces piquées, perte de revêtement, début d’oxydation, déformation des perçages, fissures autour des trous ou autour des vis/clous. Tout écart significatif par rapport aux tolérances de planéité ou d’aplomb peut compromettre la répartition des charges.
Est-il possible de remplacer une fixation existante par une fixation plus performante ?
Oui, à condition de respecter les mêmes points de fixation, dimensions de pièce, épaisseur et type de matériau. On peut remplacer une cornière par une version galvanisée plus épaisse ou avec homologation supérieure, ou utiliser des vis de diamètre ou qualité supérieure, mais il faut recalculer la capacité de charge globale pour garantir la conformité.