Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feuillard perforé de contreventement WZ EN 14545
Pour le renfort diagonal des structures murales et de toiture (en tant que couvre-joint pour les raccords bois-bois)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Insertion plus profonde de la fixation dans les supports en bois pour une capacité de charge plus élevée
- 25 % de poids en moins pour une installation plus facile
- Forme de bordure brevetée et acier haute qualité pour une meilleure résistance à la traction
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S350DG + Z275MAC (env. 275 g des deux côtés)) conformément à la norme EN 10346:2009-07, épaisseur 1,5 mm
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Marquage CE selon EN 14545:2009-02
Le raccord à clou à l'extrémité définit généralement la capacité de charge.
Plusieurs feuillards de contreventement peuvent être installés côte à côte afin d'assurer une résistance plus importante. Il est conseillé d'utiliser un tendeur de bande de contreventement afin de s'assurer que les sangles sont serrées de façon homogène.
Les bandes de contreventement sont fixées à l'aide de pointes d'ancrage Würth ou de vis de suspension pour solive ASSY.
Au moins 2 clous ou vis de suspension pour solive ASSY doivent être utilisés par point de fixation.
Le jeu au bord du clou et la distance de centre à centre conformes à la norme EC5 doivent être respectés pour les clous et les vis.
S'assurer que la force du vent et la résistance à la rupture sont bien transférées à la structure du toit.
Marquage CE selon EN 14545:2009-02
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Renfort diagonal des structures murales et de toiture
Les bandes de contreventement Würth WZ peuvent être fixées directement sur la partie supérieure des chevrons. S'assurer que la force du vent et la résistance à la rupture sont bien transférées à la structure du toit. Les bandes de contreventement sont fixées à l'aide de pointes d'ancrage Würth ou de vis de suspension pour solive ASSY. Chaque point de croisement des chevrons requiert un minimum de 2 pointes. Le jeu au bord du clou et la distance de centre à centre doivent être respectés pour les clous et les vis. Plusieurs bandes de contreventement peuvent être installées côte à côte afin d'assurer la distribution de forces plus importantes.
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : 4,0 x ≥ 40 mm
- Vis de suspension pour solive ASSY : 5,0 x ≥ 40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!