PINCE À SERTIR MANUELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 pince à sertir manuelle pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, Brut, Chromé,..., de différentes longueurs : 215 mm, 190 mm, 210 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique, Plastique monocomposant, matières : Acier à outils, Acier, Plastique / métal et types de pinces.
Filter


Pince à sertir manuelle : sécurisez vos connexions électriques avec précision

Une pince à sertir manuelle est un outil utilisé pour connecter et sécuriser des câbles ou des fils à des connecteurs en appliquant une pression mécanique. Elle permet de comprimer le connecteur autour du câble, assurant ainsi une connexion électrique stable et fiable. Cet outil est essentiel pour les professionnels travaillant dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de l'électronique, où des connexions précises et durables sont requises. Les pinces à sertir manuelles sont conçues pour être ergonomiques, facilitant une utilisation répétée sans fatigue excessive.

Points forts des pinces à sertir manuelles

Les pinces à sertir manuelles Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur efficacité. Elles offrent une prise en main ergonomique, permettant aux professionnels de travailler avec précision et confort. Leur conception durable garantit une longue durée de vie, même dans des conditions de travail exigeantes. De plus, ces outils sont souvent équipés de mécanismes de verrouillage qui assurent une sécurité optimale lors de l'utilisation.

Caractéristiques importantes des pinces à sertir manuelles

Les pinces à sertir manuelles sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de câbles et connecteurs, généralement allant de 0,5 mm² à 10 mm². Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants tels que l'acier trempé, assurant ainsi une grande résistance à l'usure. Les poignées sont souvent recouvertes de matériaux antidérapants pour une meilleure adhérence. Ces outils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant ainsi une utilisation fiable et conforme aux exigences professionnelles.

Domaines d'applications courants des pinces à sertir manuelles

Les pinces à sertir manuelles sont principalement utilisées dans les secteurs de l'électricité et de l'électronique pour la connexion de câbles et de fils. Elles sont également courantes dans l'industrie automobile pour le montage de faisceaux de câbles. Ces outils sont indispensables pour les installations de systèmes de communication et d'équipements industriels, où des connexions sécurisées et durables sont cruciales.

Conseils d'utilisation des pinces à sertir manuelles

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la pince à sertir manuelle en fonction du type et de la taille du câble à travailler. Assurez-vous que les connecteurs sont bien positionnés avant de sertir pour éviter tout dommage. Il est également important de maintenir l'outil propre et bien lubrifié pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des mâchoires de sertissage pour assurer une performance constante.